Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JY103-43, EU Pointure : 43 | Couleur : Noir | Tige : Haute
JALDYNAM S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JY103-43
Rubix :3883-6134863
Fabricant :00JY10346
EAN :8033546344569


Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALDYNAM P43 SAS S3 SRC JY103 P43
Chaussure de sécurité montante de type urban sport conçue avec une technologie anti-fatigue, coloris noir. Tige en cuir pleine fleur hydrofuge finition pull-up et textile déperlant anti-abrasion. Insert en TPU au niveau du talon intégré au laçage pour un bon maintien du pied dans la chaussure. Doublure de tige respirante en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement. Doublure d’avant pied en textile non tissé résistant à l’abrasion. Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l’intérieure de la chaussure. Matelassage de haut de tige en mousse souple et compacte pour plus de confort et de protection au niveau des malléoles et du tendon d’Achille. Système de fermeture par laçage sur 7 paires d’oeillets non métalliques. Passant bloque languette. Lacet coloris noir 160 cm. Tirant arrière pour faciliter le chaussage. Première de propreté Polyjal en polyuréthane et toile micro alvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l’avant pied et rehaussée au niveau du talon (épaisseur 8 mm) pour absorber les chocs et vibrations. Chaussant ergonomique avec embout PREM-Alu en aluminium. Résistant à un choc de 200 Joules. Première de montage et intercalaire anti-perforation FleXtane™ By Jallatte, conforme à la norme 12568 : 2010, antistatique, 100% composite, cousu directement sur la tige et couvrant 100% du pied pour une protection intégrale. Matériaux 100% composite : plus légers que l’acier, non conducteurs du chaud et du froid. Contrefort pour un bon maintien de l’emboitage du talon. Semelle d’usure en Polyuréthane. Norme EN388 S3 CI SRC.
Points forts
Chaussure entièrement Metal Free au chaussant ergonomique, exploitant le concept Seamless, qui diminue la présente de couture sur la tige afin d'augmenter la durée de vie du produit. Semelle PU/TPU, dont la flexibilité totale procure une sensation de marche "pieds-nus".
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 43 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,63 € HT
/ paire
208,36 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
