Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JNU20-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALCROSS SAS ESD S3 SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JNU20-41
Rubix :3883-6128770
Fabricant :00JNU2041
EAN :8033546309490

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALCROSS SAS ESD S3 SRC P41
Chaussures basses électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II. Tige en cuir hydrofuge finition pull up. Haut de tige et inserts en textile technique hydrofuge. Remontée de la semelle sur l’avant pied pour un renfort de protection. Doublure de tige respirante en maille 3D à structure alvéolée, améliore la ventilation périphérique du pied et sèche rapidement. Languette doublée et matelassée pour assurer une meilleure protection du cou-de-pied, associée à deux soufflets latéraux pour éviter toute intrusion de matériaux à l’intérieure de la chaussure. Première de propreté Polyjal ESD en polyuréthane et toile microalvéolée, complète, anatomique, préformée, perforée à l’avant pied et rehaussée au niveau du talon (épaisseur 8 mm) pour absorber les chocs et vibrations.La semelle innovante bi-composant Softane™/ TPU ESD permet un déroulé fluide et naturel de la marche et une réelle sensation de marche "pieds-nus". Sécurité intégrale : Embout 200 Joules en polymère de synthèse et intercalaire antiperforation Flextane™ HP by Jallatte®, 100 % composite.
Points forts
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale II. Metal Free. Chaussant ergonomique. Semelle PU/TPU, dont la flexibilité totale procure une sensation de marche "pieds-nus".
Applications
Industries de transformation (ambiance humide) - Transport – Distribution – Tertiaire – Services - Artisans - Féminines
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
130,70 € HT
/ paire
156,84 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours
EU Pointure
41
