Chaussures de sécurité mixtes Jallatte 00J0701-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Marron | Tige : Haute
JALBORG STEEL SAS S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :00J0701-42
Rubix :3883-6186022

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALBORG STEELSAS T42
TIGE : Cuir pleine fleur naturel AP23™. Hydrofuge et oléofuge, avec sur-embout en stark. Résistance à la pénétration d’eau et aux huiles supérieure au minimum fixé par la norme européenne.Matelassage de protection du tendon d’Achille. Soufflet d’étanchéité.
DOUBLURE : Cuir. EMBOUT : Springtane 200 J en polymère de synthèse.SEMELLE : Softane Bimatière.
PREMIERE DE PROPRETÉ : Memory + GEL en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression et l’absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre + intercalaire anti-perforation en acier.
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
DOUBLURE : Cuir. EMBOUT : Springtane 200 J en polymère de synthèse.SEMELLE : Softane Bimatière.
PREMIERE DE PROPRETÉ : Memory + GEL en polyuréthane et mousse à mémoire de forme thermo sensible pour amortir les points de pression et l’absorption des chocs talonniers. Anatomique et perforée.
ANTIPERFORATION : Flextane™ HP by Jallatte® Zéro millimètre + intercalaire anti-perforation en acier.
Norme : EN ISO 20345:2011 S3 CI SRC
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 42 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | marron |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
185,90 € HT
/ paire
223,08 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours
