Chaussures de sécurité mixtes Jallatte JIJI53439, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Tige : Haute
JALBASALT SAS ESD S3 CI SRC
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jallatte :JIJI53439
Rubix :3883-6232431
EAN :3597810289949

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALBASALT SAS P39 ESD S3 CI HI SRC
Chaussure de sécurité de type urban sport intégrant la technologie antifatigue MAXI Soft Duo ™conçue pour les stations debout prolongées (Marche ou piétinement).
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale. II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Chaussures électrostatiques dissipatrices ESD de classe environnementale. II testées suivant la norme EN 61340 4 3 et EN 61340 5 1 protégeant les dispositifs électroniques contre les phénomènes de décharge électrostatique.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 39 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | polyuréthane |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
173,83 € HT
/ paire
208,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (30) jours
EU Pointure
39
