Botte spécifique Jalas 9985-42, EU Pointure : 42 | Couleur : Noir | Matière principale : Microfibre

Jalas Exalter

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :9985-42
Rubix :C312-6199727
EAN :6408487512162
BOTTE DE SECURITE JALAS 9985 EXALTER T42

Résumé technique

EU Pointure42
Matière principalemicrofibre
Couleurnoir

Documents

Détails articles : BOTTE DE SECURITE JALAS 9985 EXALTER T42


La chaussure de sécurité JALAS® EXALTER 9985 est conçue pour répondre aux besoins des professionnels travaillant dans des environnements exigeants, en intérieur comme en extérieur. Sa coupe mi-hauteur offre un bon soutien de la cheville tout en préservant la liberté de mouvement. Elle intègre des technologies avancées telles que le système BOA® Fit System et l’amorti PORON® XRD™, garantissant un confort optimal et une sécurité renforcée. Sa conception robuste, hydrofuge et antistatique en fait une référence fiable pour une utilisation intensive.

Caractéristiques :
La JALAS® EXALTER 9985 se distingue par sa tige mi-hauteur en microfibre et textile, traitée pour être hydrofuge, qui protège contre l'humidité tout en assurant la respirabilité. Son système de laçage BOA® permet un ajustement rapide, précis et sans effort, même avec des gants. La semelle extérieure en caoutchouc nitrile Vibram® offre une adhérence supérieure sur divers types de surfaces. L'amorti est assuré par les zones d'absorption en PORON® XRD™ placées au talon et à l'avant-pied, réduisant les chocs et prévenant les blessures. Le stabilisateur intégré et la conception ergonomique favorisent un maintien optimal de la voûte plantaire et du talon. Tous les composants sont sans matières d’origine animale.

Spécifications :
• Catégorie : Cat. II
• Ajustement : normal
• Poids net (pointure 42) : 1,34 kg
• Dessus : microfibre, textile
• Doublure : polyester
• Semelle intérieure : JALAS® 8303 FX3 Supreme (textile, E.V.A souple et rigide, fibre électroconductrice, néo-mousse, PORON® XRD™)
• Semelle intermédiaire : PU
• Semelle extérieure : caoutchouc nitrile Vibram®
• Embout de protection : aluminium
• Semelle anti-perforation : textile composite traité plasma (PTC)
• Système de fermeture : BOA® Fit System

Normes :
• Règlement (UE) 2016/425 : réglementation sur les EPI garantissant la conformité aux exigences essentielles de santé et de sécurité
• EN ISO 20345 : chaussures de sécurité avec embout de protection
• S3 : embout de sécurité, semelle anti-perforation, absorption d'énergie au talon, résistance aux hydrocarbures, tige hydrofuge
• SRC : adhérence sur sols céramique et acier avec agents glissants
• HRO : semelle résistante à la chaleur jusqu'à 300 °C
• DGUV 112-191 : compatible avec les semelles orthopédiques sans perte de certification

Informations sur la marque :
Les chaussures JALAS® sont reconnues depuis 1916 pour leur qualité, leur confort et leur niveau de protection élevé. L’histoire de la marque débute à Jokipii, un village finlandais où se trouvent encore aujourd’hui les unités de recherche, de développement et de fabrication. Dès ses origines en tant que tannerie artisanale, JALAS® a su évoluer en fabricant de chaussures de sécurité de classe mondiale, alliant savoir-faire traditionnel et technologies de pointe. Grâce à un développement constant, une expertise approfondie des matériaux et des partenariats innovants, la marque conçoit des modèles ergonomiques et durables, adaptés aux conditions de travail les plus exigeantes. En intégrant des solutions confortables et protectrices, elle contribue activement à la prévention des blessures et à l’amélioration du bien-être au travail. Fidèle à ses racines nordiques et à l’esprit de résilience finlandais, JALAS® crée des produits qui répondent aux défis quotidiens de nombreux professionnels à travers le monde.

Points forts

• Système BOA® Fit : laçage rapide, précis et adapté aux environnements difficiles
• Protection optimale : embout en aluminium et semelle anti-perforation textile
• Amorti renforcé : zones PORON® XRD™ au talon et à l’avant-pied
• Adhérence supérieure : semelle extérieure Vibram® nitrile antiglisse
• Soutien de la cheville : coupe mi-hauteur avec stabilisateur intégré
• Tige hydrofuge et respirante pour plus de confort
• Matériaux sans origine animale
• Compatible avec semelles orthopédiques (DGUV 112-191)

Applications

La chaussure JALAS® EXALTER 9985 est recommandée pour les travaux en extérieur ou en intérieur, dans des environnements humides, propres ou exposés à des risques de perforation, de glissade ou d'entorses. Elle convient parfaitement aux professionnels de la construction, de la maintenance, de la logistique ou de la production industrielle. Son confort durable et sa résistance en font un choix fiable pour un usage quotidien intensif.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure42
Matière principalemicrofibre
Couleurnoir
273,61 HT
/ paire
328,33 TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.