Botte spécifique HAIX 501501-41, EU Pointure : 41 | Couleur : Noir | Matière principale : Cuir
FLORIAN® PRO
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
HAIX :501501-41
Rubix :P240-6243731
Documents
Détails articles : CHAUSSURE FLORIANPRO P41 EN15090 HI3 CI SRC
CE 0193 EN 15090:2012 HI3 CI CR SRC - Catégorie F2A.
Epaisseur du cuir 2,5 – 2,7 mm, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé GORE-TEX®.
Performance, hauteur de tige 30 cm, antistatique, semelle 011.
Epaisseur du cuir 2,5 – 2,7 mm, respirant et étanche grâce à la technologie de laminé GORE-TEX®.
Performance, hauteur de tige 30 cm, antistatique, semelle 011.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 41 |
|---|---|
| Matière principale | cuir |
| Couleur | noir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
323,71 € HT
/ paire
388,45 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h
EU Pointure
41



