Bottes de sécurité mixtes Jalas 1988-39, EU Pointure : 39 | Couleur : Noir | Matière principale : Polyester

JALAS 1988 CHAINSAW GTX

Voir les informations techniques

Références

Jalas :1988-39
Rubix :C312-6212272
EAN :6408487540516
CHAUSSURE 1988 CHAINSAW GTX P39 HAUTE LEVEL 2 SRB P CI E W

Résumé technique

Couleurnoir
EU Pointure39
Matière principalepolyester

Détails articles : CHAUSSURE 1988 CHAINSAW GTX P39 HAUTE LEVEL 2 SRB P CI E W


Lors du travail avec une tronçonneuse

Une botte de protection style trekking robuste (niveau 2) pour les travaux à la tronçonneuse, avec du GORE-TEX 100 % imperméable et une semelle extérieure nitrile Vibram® pour une bonne adhérence, même dans des conditions glissantes. Le matériau du dessus en nubuck, le cuir nappa souple et le textile technique constituent un look sport et trekking. Dotée d’un embout en acier et d’un insert en textile souple anti-pénétration de clous.

Informations techniques


Attributs
Couleurnoir
EU Pointure39
Matière principalepolyester
467,84 HT
/ paire
561,41 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.