Chaussures soudeur Jalas 1948S-37, EU Pointure : 37 | Matière principale : Cuir | Matière principale : Cuir

JALAS® 1948S METATARSAL

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Jalas :1948S-37
Rubix :C312-6201917
EAN :6408487545375
BOTTE JALAS 1948S METATARSAL P37 S3, SRC, HRO, M, CI, HI

Résumé technique

EU Pointure37
Matière principalecuir

Documents

Détails articles : BOTTE JALAS 1948S METATARSAL P37 S3, SRC, HRO, M, CI, HI


La JALAS Gran Premio 1948S METATARSAL est une botte de protection conçue pour les travaux industriels lourds exposés à la chaleur et aux chocs. Elle intègre une protection métatarsienne et des composants adaptés aux environnements à haute température.

Caractéristiques :
La 1948S appartient à la collection JALAS® Gran Premio, une gamme de chaussures et bottes à ajustement ample développée pour la durabilité et la fonctionnalité dans des conditions de travail difficiles. Cette collection couvre différents formats, des sandales aux bottes hautes, afin de répondre à une large variété d’environnements industriels.

Cette botte de sécurité pour soudeur intègre une protection dédiée aux impacts au niveau du métatarse ainsi qu’un embout de sécurité en aluminium, afin de sécuriser l’avant-pied face aux chutes d’objets et aux écrasements. La semelle extérieure en caoutchouc, résistante à la chaleur et aux huiles, assure une accroche stable sur surfaces chaudes, métalliques ou grasses, fréquemment rencontrées en atelier et en zone de soudage. Une semelle antiperforation en textile composite traité plasma (PTC) forme une barrière contre les clous et éléments pointus susceptibles de traverser la semelle. L’absorption des chocs repose sur une double zone intégrant du Poron® XRD® et le système Ergothan, qui répartissent les contraintes au talon et à l’avant du pied lors des déplacements répétés. Le cuir pleine fleur favorise un ajustement précis et durable, tandis que la tige rembourrée, la sangle de cheville ajustable et l’ajustement large stabilisent le pied et contribuent au confort lors d’un port prolongé.

Spécifications :
- Type : chaussures de sécurité, bottes/demi-bottes.
- Catégorie de sécurité : S3.
- Matériau dessus : cuir pleine fleur.
- Matériau embout de protection : aluminium.
- Matériau protection contre les clous : textile composite traité plasma (PTC).
- Matériau de doublure : polyester, polyamide.
- Semelle interne : JALAS 8217 FX2 Climate.
- Matériau de la semelle interne : textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, laine mérinos, double zone d’absorption des chocs en Poron® XRD®.
- Matériau de semelle intermédiaire : PU.
- Matériau semelle extérieure : caoutchouc.
- Fixation : bande auto-agrippante.
- Ajustement : large.
- Coloris : noir.
- Poids net (taille 42) : 1,32 kg.
- Gamme de tailles : du 36 au 48.
- Coutures en fil KEVLAR® : résistance brève à 427 °C et prolongée à 204 °C.

Normes :
- EN ISO 20345 : norme européenne relative aux chaussures de sécurité pour usage professionnel. Elle inclut les marquages suivants :
• S3 : résistance aux chocs et à l’écrasement de l’embout, semelle antiperforation et tige hydrofuge.
• SRC : niveau maximal de résistance au glissement sur sol céramique avec solution savonneuse et sur acier avec glycérine.
• HRO : résistance de la semelle extérieure à la chaleur par contact à haute température.
• M : protection spécifique contre les impacts au niveau du métatarse.
• CI : isolation contre le froid de la semelle.
• HI : isolation contre la chaleur de la semelle.
- Certifiées CE conformément au Règlement (UE) 2016/425 sur les EPI.
- DGUV 112-191 : autorise l’adaptation orthopédique des chaussures de sécurité selon les règles allemandes.

Points forts

- Maintien de l’adhérence sur surfaces chaudes, huileuses ou graisseuses via la semelle extérieure en caoutchouc résistante aux huiles et à la chaleur.
- Diminution de la fatigue lors des travaux prolongés grâce à la double zone d’absorption des chocs en Poron® XRD® et au système Ergothan.
- Adaptation aux environnements à haute température avec des coutures en KEVLAR® résistantes jusqu’à 427 °C brièvement.
- Confort accru pour pieds larges avec ajustement ample, tige rembourrée et sangle de cheville ajustable.

Applications

La JALAS Gran Premio 1948S est adaptée aux travaux de fabrication métallique, au soudage et aux opérations sur feuilles de métal. Elle convient aux environnements intérieurs et extérieurs, y compris les surfaces chaudes et les zones exposées aux huiles et graisses. Son niveau de protection la destine aux activités comportant des risques de chocs au métatarse, de chute d’objets ou de perforation de la semelle. Cette botte de protection trouve sa place dans les ateliers de transformation du métal et les postes de manutention à haute température, tout au long de l’année.

Informations techniques


Attributs
EU Pointure37
Matière principalecuir
352,29 HT
/ paire
422,75 TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

EU Pointure

37

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.