Chaussures de sécurité mixtes Jalas 1615-38, EU Pointure : 38 | Couleur : Noir | Tige : Basse
JALAS® 1615 E-Sport S3 SRC CI
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Jalas :1615-38
Rubix :C312-6126931
Fabricant :1615-38
EAN :6408487438417

Documents
Détails articles : CHAUSSURE JALAS 1615 P38 SEMELLE EXTERIEURE
Les chaussures de sécurité JALAS® E-SPORT 1615 combinent légèreté, confort et performances exceptionnelles pour répondre aux besoins des professionnels. Conçues avec une protection élevée conforme aux normes S3, ces chaussures imperméables offrent une adhérence exceptionnelle, une protection contre les perforations et un embout en aluminium JALAS
Caractéristiques:
Les chaussures JALAS® E-SPORT 1615 assurent à la fois sécurité et confort. Leur tige en cuir enduit de PU et leur semelle antiperforation en textile composite traité plasma offrent une excellente protection. Ces chaussures de sécurité sont conçues pour maintenir vos pieds au frais, même dans des environnements de travail chauds, grâce à une maille respirante sur les côtés et des éléments en cuir perforé sur l’empeigne. La semelle interne ventilée permet également une respirabilité optimale. Cependant, elles garantissent aussi une bonne isolation contre le froid. Quant aux semelles extérieures en PU, elles sont résistantes aux huiles et garantissent une adhérence fiable sur des surfaces en acier ou en céramiques. Très légères et bien équilibrées, ces chaussures intègrent également un système d’amortissement des chocs Ergothan pour une réduction de la fatigue.
Spécifications:
- Matériau dessus : Cuir enduit PU, Croûte de cuir
- Matériau embout de protection : Aluminium
- Matériau de doublure : Polyester, polyamide
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Matériau de la semelle interne : Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, zone d'absorption des chocs en Ergothan
- Matériau semelle extérieure : Semelle extérieure PU
- Semelle interne : FX2 Classic
- Antistatiques : oui
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Coloris : Noir, Gris, Rouge
- Poids net : environ 1.11 kg (varie selon la taille)
Normes:
Ce modèle JALAS® E-SPORT 1615 est conforme aux normes EN ISO 20345 (S3, SRC, CI), garantissant une protection optimale contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme garantit également des caractéristiques antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces en acier ou en céramique (SRC). Elles isolent également du froid (CI). La norme DGUV 112-191 assure que ces chaussures peuvent être adaptées avec des orthèses ou semelles personnalisées, offrant ainsi une solution pratique pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques. Enfin, le respect de la certification Leather Working Group souligne l’engagement envers une fabrication écoresponsable.
Informations sur la marque:
Jalas® fabrique des chaussures et bottes de travail et de sécurité depuis 1916 et a été racheté par Ejendals en 2008. Ejendals est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Caractéristiques:
Les chaussures JALAS® E-SPORT 1615 assurent à la fois sécurité et confort. Leur tige en cuir enduit de PU et leur semelle antiperforation en textile composite traité plasma offrent une excellente protection. Ces chaussures de sécurité sont conçues pour maintenir vos pieds au frais, même dans des environnements de travail chauds, grâce à une maille respirante sur les côtés et des éléments en cuir perforé sur l’empeigne. La semelle interne ventilée permet également une respirabilité optimale. Cependant, elles garantissent aussi une bonne isolation contre le froid. Quant aux semelles extérieures en PU, elles sont résistantes aux huiles et garantissent une adhérence fiable sur des surfaces en acier ou en céramiques. Très légères et bien équilibrées, ces chaussures intègrent également un système d’amortissement des chocs Ergothan pour une réduction de la fatigue.
Spécifications:
- Matériau dessus : Cuir enduit PU, Croûte de cuir
- Matériau embout de protection : Aluminium
- Matériau de doublure : Polyester, polyamide
- Matériau protection contre les clous : Textile composite traité plasma (PTC)
- Matériau de la semelle interne : Textile, E.V.A souple, fibre électro conductrice à base de polyester, zone d'absorption des chocs en Ergothan
- Matériau semelle extérieure : Semelle extérieure PU
- Semelle interne : FX2 Classic
- Antistatiques : oui
- Fixation : Lacets
- Longueur des lacets : 100 cm
- Coloris : Noir, Gris, Rouge
- Poids net : environ 1.11 kg (varie selon la taille)
Normes:
Ce modèle JALAS® E-SPORT 1615 est conforme aux normes EN ISO 20345 (S3, SRC, CI), garantissant une protection optimale contre les chocs et l’écrasement grâce à leur embout de 200 J, ainsi qu’une résistance à la perforation jusqu’à 1100 N. La norme garantit également des caractéristiques antistatiques, une absorption d’énergie au talon, et une résistance accrue aux glissements sur des surfaces en acier ou en céramique (SRC). Elles isolent également du froid (CI). La norme DGUV 112-191 assure que ces chaussures peuvent être adaptées avec des orthèses ou semelles personnalisées, offrant ainsi une solution pratique pour les utilisateurs ayant des besoins spécifiques. Enfin, le respect de la certification Leather Working Group souligne l’engagement envers une fabrication écoresponsable.
Informations sur la marque:
Jalas® fabrique des chaussures et bottes de travail et de sécurité depuis 1916 et a été racheté par Ejendals en 2008. Ejendals est une entreprise suédoise spécialisée dans la fabrication d'équipements de protection individuelle (EPI) de haute qualité, notamment des gants et des chaussures de sécurité. Fondée en 1949, la marque met l'accent sur la sécurité, la durabilité et l'ergonomie, contribuant à réduire les accidents au travail. Ejendals est reconnue pour ses produits innovants, utilisés dans divers secteurs industriels à travers le monde.
Points forts
- Protection supérieure contre les blessures dûe à l’embout en aluminium JALAS® et à la semelle antiperforation en textile composite traité plasma ;
- Confort accru avec leur grande légèreté et leur conception très respirante ;
- Réduction de la fatigue grâce au système d'absorption des chocs Ergothan ;
- Adhérence exceptionnelle grâce à la semelle extérieure en PU résistante aux huiles ;
- Imperméabilité pour une utilisation dans des environnements humides ;
- Propriétés antistatiques.
- Confort accru avec leur grande légèreté et leur conception très respirante ;
- Réduction de la fatigue grâce au système d'absorption des chocs Ergothan ;
- Adhérence exceptionnelle grâce à la semelle extérieure en PU résistante aux huiles ;
- Imperméabilité pour une utilisation dans des environnements humides ;
- Propriétés antistatiques.
Applications
Les chaussures JALAS® E-SPORT 1615 sont idéales pour une utilisation dans divers environnements professionnels, notamment les espaces intérieurs et extérieurs. Elles sont particulièrement adaptées aux environnements où les risques de perforation des semelles et de glissades sont présents, garantissant ainsi une protection optimale des pieds. Leur conception ergonomique et leur conformité à des normes élevées en font un choix préféré pour les travailleurs des secteurs industriels et logistiques.
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 38 |
|---|---|
| Tige | basse |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
| ESD | oui |
| Catégorie de sécurité | s3 |
| Résistance au glissement | oui |
| Type de fermeture | lacets |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
159,08 € HT
/ paire
190,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h