Technique à vide - Accessoire et pièces Festo ESH-HF-2-M10X1

Support de ventouse ESH-HF

Voir les informations techniques

Références

Festo :ESH-HF-2-M10X1
Rubix :0326-2577852
Fabricant :189261
EAN :4052568078584
SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HF-2-M10 0X1

Résumé technique

Typeporte-gobelet à dépression esh

Détails articles : SUPPORT DE VENTOUSE ESH-HF-2-M10 0X1


Support de ventouse ESH-HF-2-M10X1 avec compensation de hauteur, à visser directement. Compensateur de hauteur de porte-ventouse=2,6 mm, Diamètre nominal=2 mm, Volume=0,09 cm3, Position de montage=vertical, Conception=(* Raccord du vide en haut, * à compensation de hauteur)
présence de SVHC >0,1% - Substance : Lead
Cas : 7439-92-1

Informations techniques


Attributs
Typeporte-gobelet à dépression esh
69,80 € HT
/ unité
83,76 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours