Capteur de débit SMC PF3A712H-F20-FSN

Interrupteur de débit numérique

Voir les informations techniques
Références
SMC :PF3A712H-F20-FSN
Rubix :0338-2414895
Fabricant :PF3A712H-F20-FSN
DEBIMETRE PF3A712H-F20-FSN
Résumé technique
Typedébitmètre numérique
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : DEBIMETRE PF3A712H-F20-FSN


Détecteur de débit numérique pour grand débitFluide applicable : Air, N2Ratio de débit : 100:1Type modulaire disponibleAffichage d'informations 3 couleurs sur 2 lignesSorties : IO-Link, NPN/PNP et entrée analogique/externeGammes de débit nominal : de 10 à 12000 l/minRépétitivité : ±1,0 % de l'E.M.IP65.

Points forts

Fluide applicable : Air, N2.Plage de débit : Plage de débit : Max. 12000 L/min.Rapport de débit : 100:1.Affichage 3 couleurs/ 2 écrans.Taille du port : 1, 1 1/2, 2.Sorties : NPN/PNP et entrée analogique/externe.IP65.

Informations techniques


Attributs
Typedébitmètre numérique
Matièrealliage d'aluminium;pps;hnbr (corps);pt;au;fe;verre de plomb (capteur)
Tension, max.24 V
Température mini0 °C
Température maxi50 °C
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 225,66 HT
/ unité
1 470,79 TTC
  • Livraison habituellement sous (21) jours