Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE
Interface electrique
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE
Rubix :0326-2567622
Fabricant :552562
EAN :4052568194321
Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8
Interface électrique CPV14-GE-ASI-8E8A-Z-M8-CE Interface de bus de terrain=(* AS-Interface : Connecteur de câble plat, * Tension de charge : connecteur de câble plat), Diagnostic spécique à l'appareil=Court-circuit/surchage entrées, Nombre max. d'emplacements de distributeurs=8, Nombre maximal de bobines=8, Protection contre les inversions de polarité=pour toutes les connexions de tension de fonctionnement
Informations techniques
Attributs
| Type | raccordement électrique pour terminaux de distributeurs cpv, cpa |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
907,19 € HT
/ unité
1 088,63 € TTC
- Livraison habituellement sous (19) jours