Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo KMF-1-230AC-2,5
Fiche femelle avec câble
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :KMF-1-230AC-2,5
Rubix :0326-2203401
Fabricant :30936
EAN :4052568022822
Détails articles : CABLE CONNECTEUR PRISE KMF-1- 230AC-2,5 30936
câble à connecteur femelle KMF-1-230AC-2.5 préconfectionné, pour pilotes électriques F. Mode de fixation=sur électrodistributeur avec vis M3, Position de montage=indifférent, Poids du produit=170 g, Connexion électrique=Connecteur femelle, Tension de service nominale CA=230 V
Informations techniques
Attributs
| Type | fiche femelle avec câble |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
28,55 € HT
/ unité
34,26 € TTC
- Livraison habituellement sous (13) jours