Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPX-4AE-U-I

CPX Module analogique

Voir les informations techniques

Références

Festo :CPX-4AE-U-I
Rubix :0326-2470809
Fabricant :573710
EAN :4052568008123
MOD. ANALOG. CPX-4AE-U-I

Résumé technique

Typecpx

Détails articles : MOD. ANALOG. CPX-4AE-U-I


Module analogique CPX-4AE-U-I Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre d'entrées=4, Diagnostic=(* - Rupture de fil par canal, * - Dépassement des valeurs limites par canal, * - Erreur de paramétrage, * - Sur-débit/sous-débit, * - Surcharge d'entrée, * - Court-circuit dans l'alimentation des capteurs), Paramétrage=(* - Format de données, * Forces par canal, * - Surveillance des valeurs limites/canal, * - Lissage des valeurs mesurées, * - Alimentation des capteurs active, * - Plage du signal par canal, * - Comportement après court-circuit, * - Comportement après surcharge d'entrée, * Surveillance rupture de fil/canal), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 4 diagnostic du canal)

Informations techniques


Attributs
Typecpx
807,94 € HT
/ unité
969,53 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours