Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPX-8DA
CPX Module de sortie
Voir les informations techniquesRéférences
Festo :CPX-8DA
Rubix :0326-2593121
Fabricant :541482
EAN :4052568007232
Détails articles : MODULE DE SORTIE CPX-8DA CPX8DA
Module de sortie CPX-8DA Avec diagnostic orienté canal. Dimensions (l x L x h)=(* (y compris module d'interconnexion et technique de raccordement), * 50 mm x 107 mm x 50 mm), Nombre de sorties=8, Diagnostic=(* - Court-circuit/Surcharge par canal, * - Tension basse sorties), Paramétrage=(* Fail-safe par canal, * Forces par canal, * Mode repos par canal, * - Comportement après court-circuit, * Surveillance module), Affichage a LED=(* - 1 diagnostic général, * - 8 diagnostic du canal, * - 8 état du canal)
Informations techniques
Attributs
| Type | cpx |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
291,32 € HT
/ unité
349,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (17) jours