Pièce électrique pour îlot de distributeurs Festo CPV10-GE-DI01-8

Interface électrique CPV10-GE

Voir les informations techniques
Références
Festo :CPV10-GE-DI01-8
Rubix :0326-2571308
Fabricant :165809
EAN :4052568137816
INTERFACE ELECTRIQUE C PV10-GE-DI I01-8
Résumé technique
Typeraccordement électrique des terminaux de vannes cpv, cpa

Détails articles : INTERFACE ELECTRIQUE C PV10-GE-DI I01-8


Interface électrique CPV10-GE-DI01-8 Extension de segment CP=(* oui, * 16 entrées, * 8 sorties (ou 16 distributeurs)), Interface de bus de terrain=(* au choix :, * - Connecteurs femelle et mâle, M12x1, à 5 pôles, codés B, * - Sub-D, 9 pôles, connecteur femelle), Diagnostic spécique à l'appareil=(* par le diagnostic se basant sur l’appareil (DPV0), * Module manquant sur extension de segment CP, * Court-circuit/surchage sorties, * Sous-tension sorties, * Sous-tension alimentation capteur, * Sous-tension distributeurs), Types de communication=Communication cyclique, Aide à la configuration=Fichier GSD et bitmaps

Informations techniques


Attributs
Typeraccordement électrique des terminaux de vannes cpv, cpa
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
965,63 HT
/ unité
1 158,76 TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours