Distributeur pneumatique Festo MVH-5/3G-1/4-S-B

Électrovanne MVH-5/3

Voir les informations techniques

Références

Festo :MVH-5/3G-1/4-S-B
Rubix :0326-2593205
Fabricant :31004
EAN :4052568114398
ELECTRODISTRIBUTEUR MV MVH53G14SB

Résumé technique

Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ELECTRODISTRIBUTEUR MV MVH53G14SB


Électrodistributeur MVH-5/3G-1/4-S-B avec bobine et commande manuelle auxiliaire, sans connecteur. Fonction de distributeur=5/3, fermé, Mode d'actionnement=électrique, Largeur=32 mm, Débit nominal normal=1600 l/min, Pression de service=-0,9 - 10 bar

Informations techniques


Attributs
Typevalve tiger 2000
Nombre d’orifices5
Débit1600 l/min
561,05 € HT
/ unité
673,26 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours