Composants pneumatiques - Accessoire SMC VR3110-01G
INDICATEUR PNEUMATIQUE sèrie VR3100
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :VR3110-01G
Rubix :0338-2049973
Fabricant :VR3110-01G
EAN :3618036543254
Documents
Détails articles : VOYANT PNEUMA VERT VR3110-01G
La série VR1210/1200 de sélecteur de circuit est une série de vannes 3/2 dotées d'une sortie et de deux entrées et de deux signaux pneumatiques. La sortie est toujours alimentée par une pression d'entrée élevée. La série VR12**F est une série d'interrupteurs servant au contrôle des conduites du système de signaux de pression pneumatique. Le raccordement est possible en tout point et les raccords instantanés simplifient le raccordement. Les temporisateurs de la série VR2110 combinent un orifice réglable et un débit déterminé, ce qui leur permet de transmettre le signal pneumatique après que le temps fixé se soit écoulé.
Indicateur pneumatique serie vr3100
Informations techniques
Attributs
| Type | voyant pneuma vert vr3110-01g |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,21 € HT
/ unité
9,85 € TTC
- Livraison habituellement sous (20) jours