Composants pneumatiques - Accessoire SMC MXS-AS12
Accessoire pour MXS
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
SMC :MXS-AS12
Rubix :0338-2066821
Fabricant :MXS-AS12
EAN :3618036341614
Documents
Détails articles : SYSTEME AJUSTAGE AV MXS DIA.12 MXS-AS12
Les applications réclamant un mouvement précis allant de 10 à 150 mm (1/2-6") nécessitent généralement l'utilisation d'un vérin et d'un guide de précision. La série MXS satisfait ces besoins en intégrant un guide à rouleaux croisés doté d'un guide et de deux vérins pneumatiques produisant une force compacte La série MXS est disponibles dans six tailles différentes, chacune offrant des longueurs de course réglables et étant compatibles avec les détecteurs en standard. Les courses sont réglables pour les mouvements de tige sortie/rentrée ou les deux sur des plages allant de 0 à 5 mm, 0 à 15 mm, et 0 à 25 mm. En outre, il existe de nombreuses autres options en standard dont amortisseurs de chocs, verrouillage de tige, raccordement axial et compensateur.
Accessoire
Informations techniques
Attributs
| Type | accessoire mxs |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,89 € HT
/ unité
70,67 € TTC
- Livraison habituellement sous (22) jours