Vérins et actionneurs pneumatiques - Accessoire SMC JSY11M-3P-1A-C8

Îlots de distribution CleanDesign Série IP69K

Voir les informations techniques

Références

SMC :JSY11M-3P-1A-C8
Rubix :0338-2497796
Fabricant :JSY11M-3P-1A-C8
ENSEMBLE BLOC SUP/EXH

Résumé technique

Typeensemble bloc sup/exh
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : ENSEMBLE BLOC SUP/EXH


L'îlot de distribution SMC Série IP69K est conçu pour les environnements exigeant un haut niveau d'hygiène et de résistance au lavage haute pression. Sa conception Clean Design facilite le nettoyage, tandis que son indice de protection IP69K garantit une excellente durabilité dans les industries agroalimentaires, pharmaceutiques et de conditionnement. Débit élevé, matériaux résistants à la corrosion et compatibilité IO-Link en font une solution performante et fiable pour vos installations pneumatiques.
Ensemble bloc sup/exh

Points forts

Résiste aux environnements difficiles, conforme IP69K. Facile à nettoyer et conforme FDA pour l'alimentaire. Débit jusqu'à 1600 l/min et prêt pour IO-Link.

Applications

Industrie agroalimentaire.

Informations techniques


Attributs
Typeensemble bloc sup/exh
Raccordement 18 mm
47,02 € HT
/ unité
56,42 € TTC
  • Livraison habituellement sous (22) jours