Chaussures de sécurité mixtes Lemaitre Sécurité ICEBS30NR-45, EU Pointure : 45 | Couleur : Noir | Tige : Haute
ICEBERG S3 haut
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Lemaitre Sécurité :ICEBS30NR-45
Rubix :4448-6130374
Fabricant :ICEBS30NR45
EAN :3237153561455

Documents
Détails articles : CHAUSSURE HAUTE ICEBERG S3 P45 NOIR
Chaussure haute fourrée en cuir pleine fleur hydrofuge. Norme EN ISO 20345 : 2011
Points forts
Cuir de 2,0-2,2 mm d’épaisseur pour une meilleure résistance mécanique (abrasion, déchirure, perforation) et durabilité. Doublure fourrure synthétique : spécial frigoristes et zones froides. Embout en polycarbonate injecté : imperceptible au porté car ultra léger et ergonomique, inerte chimiquement, élastique (en cas d’écrasement, l’embout reprend sa forme, en libérant le pied facilement), amagnétique (non détectable par les portiques de sécurité) et isolant thermique (insensible aux variations et aux transferts thermiques entre -10°C et +40°C).
Informations techniques
Attributs
| EU Pointure | 45 |
|---|---|
| Tige | haute |
| Couleur | noir |
| Matière principale | cuir |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
140,46 € HT
/ paire
168,55 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h