Gant manutention générale Ansell 11-844 09, Taille : 09 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 4
HyFlex® 11-844
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-844 09
Rubix :0493-6276461
Fabricant :11844090
EAN :10076490761421





Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11844 T9
Conception de seconde peau : Conçu avec la technologie AEROFIT™, une enduction nitrile mousse innovante et flexible offrant un contrôle et une tactilité améliorés - 85 % des porteurs de gants ont déclaré avoir amélioré le contrôle du bout des doigts et la sensibilité tactile*.
Confort supérieur : 85% des professionnels ont choisi de porter le HyFlex 11-844 toute la journée pour les tâches de manutention de précision*.
Productivité prouvée : Les utilisateurs portant des gants de sécurité HyFlex 11-844 ont effectué des tâches de précision 25 % plus rapidement*.
Certifié Sécurité de la peau: Les gants HyFlex sont testés dermatologiquement et exempts de substances nocives. Chaque paire est post-lavée afin d'éliminer les impuretés pour un port propre et sans danger pour la peau.
Compatibilité avec les écrans tactiles : Permet une utilisation transparente avec la plupart des appareils à écran tactile, sans qu'il soit nécessaire d'enlever les gants.
Confort supérieur : 85% des professionnels ont choisi de porter le HyFlex 11-844 toute la journée pour les tâches de manutention de précision*.
Productivité prouvée : Les utilisateurs portant des gants de sécurité HyFlex 11-844 ont effectué des tâches de précision 25 % plus rapidement*.
Certifié Sécurité de la peau: Les gants HyFlex sont testés dermatologiquement et exempts de substances nocives. Chaque paire est post-lavée afin d'éliminer les impuretés pour un port propre et sans danger pour la peau.
Compatibilité avec les écrans tactiles : Permet une utilisation transparente avec la plupart des appareils à écran tactile, sans qu'il soit nécessaire d'enlever les gants.
Applications
Industrie aérospatiale
Secteur de l'après-vente automobile
Matériel industriel et biens d’équipement
Métallurgie
Transformation des aliments
Entreposage
Assemblage de petites pièces
Manipulation et conditionnement des aliments secs
Manutention générale
Opérations d’entreposage et de logistique
Contrôle qualité
Manipulation occ
Secteur de l'après-vente automobile
Matériel industriel et biens d’équipement
Métallurgie
Transformation des aliments
Entreposage
Assemblage de petites pièces
Manipulation et conditionnement des aliments secs
Manutention générale
Opérations d’entreposage et de logistique
Contrôle qualité
Manipulation occ
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Revêtement des gants | nitrile |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Matière principale | nylon |
| ESD | oui |
| Couleur | noir |
| Matière | matériau de l’enduction: mousse nitrile<br/>matériau du support: nylon, spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,08 € HT
/ 12 paires
58,90 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h