Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-762 07, Taille : 07 | Matière principale : Élasthanne | Niveau de résistance à la coupure : 3
HyFlex 11-762 Gant durable résistant à la coupe moyenne
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-762 07
Rubix :0493-6295482
Fabricant :11762070
EAN :10076490783874




Documents
Détails articles : GANT HYFLEX 11762 T7
Offre une protection éprouvée contre les coupures ISO C / ANSI A3 et une durabilité à long terme, sans compromettre la sécurité ou les performances.
Points forts
Innovation avancée en matière de fil : Offre une protection contre les coupures ISO C / ANSI A3 sans l’inconfort des fibres métalliques ou de verre.
Pas de piqûre, pas de casse - juste une protection sûre et confortable dans un design léger de calibre 18.
Fabriqué avec plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles en PET postconsommation**. Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre jusqu’à 4 × résistance à l’usure en plus que le PU standard***, retardant l’exposition de la doublure et prolongeant la durée de vie du gant. Certifié sans danger pour la peau : Sans DMF, sans
silicone et sans latex, irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest™ et OEKO-TEX™. *Basé sur la taille 9 **1 paire de 11-762 équivaut à 1,55
bouteille en plastique standard (500 ml, PET) ***Par rapport aux gants en PU Ansell standard avec le même niveau de protection
Pas de piqûre, pas de casse - juste une protection sûre et confortable dans un design léger de calibre 18.
Fabriqué avec plus de 50 % de polyester recyclé récupéré à partir de bouteilles en PET postconsommation**. Revêtement très durable : Le revêtement PU sans DMF offre jusqu’à 4 × résistance à l’usure en plus que le PU standard***, retardant l’exposition de la doublure et prolongeant la durée de vie du gant. Certifié sans danger pour la peau : Sans DMF, sans
silicone et sans latex, irritants courants dans les gants industriels. Testé et certifié par Dermatest™ et OEKO-TEX™. *Basé sur la taille 9 **1 paire de 11-762 équivaut à 1,55
bouteille en plastique standard (500 ml, PET) ***Par rapport aux gants en PU Ansell standard avec le même niveau de protection
Applications
Automotive
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Maintenance d’infrastructure
Matériel industriel et biens d’équipement
Industrie aérospatiale
Production
Maintenance d’infrastructure
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 7 |
| Niveau de résistance à la coupure | 3 |
| Matière principale | élasthanne |
| ESD | oui |
| Couleur | vert |
| Matière | m a t é r i a u d e l ’ e n d u c t i o n: dmf-free polyurethane<br/>m a t é r i a u d u s u p p o r t: spandex, polyester recyclé post-consommation, élastique |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
124,80 € HT
/ 12 paires
149,76 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h