Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-738 08, Taille : 08 | Matière principale : Fibre de verre | Niveau de résistance à la coupure : D
HyFlex® 11-738
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Ansell :11-738 08
Rubix :0493-6178857
Fabricant :11738080
EAN :10076490448957






Documents
Détails articles : GANTS GANT8HYFLEX.11-738
Les gants HyFlex® 11-738 allient protection contre les coupures, durabilité et confort optimal. Grâce à leur conception en fibres renforcées et leur enduction performante, ces gants anti-coupures offrent aussi une excellente adhérence et réduisent la fatigue des mains.
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-738 associent une résistance élevée aux coupures et une grande durabilité grâce à leur conception en fibres mélangées et leur enduction avancée. Leur technologie INTERCEPT™ assure une très haute protection contre les coupures, tandis que la finition FORTIX™ optimise leur résistance à l’abrasion. L’entrejambe du pouce est spécialement renforcé, offrant une résilience 12 fois supérieure aux modèles standard. L’enduction en polyuréthane et nitrile améliore la prise en main et la dextérité, permettant un travail précis même en milieu légèrement huileux. Elle contribue également à un confort élevé tout en réduisant la fatigue des mains lors d’une utilisation prolongée. Sans silicone, ces gants évitent toute contamination des surfaces manipulées, notamment dans l’industrie automobile et métallurgique. De plus, leur conception certifiée Dermatest® et OEKO-TEX® garantit l’absence de substances nocives pour la peau.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, PEHP, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C.
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant avec 100% d’éléctricité verte, certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge. La boîte en carton contient au moins 65 % de matériaux recyclés et ses matières premières proviennent de sources responsables. Sa taille est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42D qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de D. Il est également certifié OEKO-TEX® CITEVE et testé par Dermatest® pour garantir une tolérance cutanée optimale.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Caractéristiques :
Les gants HyFlex® 11-738 associent une résistance élevée aux coupures et une grande durabilité grâce à leur conception en fibres mélangées et leur enduction avancée. Leur technologie INTERCEPT™ assure une très haute protection contre les coupures, tandis que la finition FORTIX™ optimise leur résistance à l’abrasion. L’entrejambe du pouce est spécialement renforcé, offrant une résilience 12 fois supérieure aux modèles standard. L’enduction en polyuréthane et nitrile améliore la prise en main et la dextérité, permettant un travail précis même en milieu légèrement huileux. Elle contribue également à un confort élevé tout en réduisant la fatigue des mains lors d’une utilisation prolongée. Sans silicone, ces gants évitent toute contamination des surfaces manipulées, notamment dans l’industrie automobile et métallurgique. De plus, leur conception certifiée Dermatest® et OEKO-TEX® garantit l’absence de substances nocives pour la peau.
Spécifications :
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane à base aqueuse et nitrile
- Matériau du support : Fibre de verre, PEHP, Polyester, Spandex
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Oui
- Antistatique : Oui
- Couleur : Noir
- Température de lavage : 40 °C.
- Ansell Earth : Oui. Ce gant est fabriqué dans une usine fonctionnant avec 100% d’éléctricité verte, certifiée par Intertek pour avoir détourné 99 % des déchets de la décharge. La boîte en carton contient au moins 65 % de matériaux recyclés et ses matières premières proviennent de sources responsables. Sa taille est optimisée pour une expédition efficace.
Normes :
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420 et à la norme EN 388 avec une classification 4X42D qui atteste de sa résistance à l'abrasion (4/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Sa résistance à la coupure ISO EN 13997 est de D. Il est également certifié OEKO-TEX® CITEVE et testé par Dermatest® pour garantir une tolérance cutanée optimale.
Informations sur la marque :
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.
Points forts
- Protection robuste contre les coupures grâce à la technologie INTERCEPT™ ;
- Résistance accrue à l’abrasion avec la finition FORTIX™ ;
- Renforcement spécifique de l’entrejambe du pouce pour une meilleure durabilité ;
- Excellente adhérence et dextérité grâce à l’enduction en polyuréthane et nitrile ;
- Confort prolongé, même pour un usage intensif ;
- Sans silicone, évitant tout risque de contamination des surfaces sensibles ;
- Certifié sans substances nocives pour la peau.
- Résistance accrue à l’abrasion avec la finition FORTIX™ ;
- Renforcement spécifique de l’entrejambe du pouce pour une meilleure durabilité ;
- Excellente adhérence et dextérité grâce à l’enduction en polyuréthane et nitrile ;
- Confort prolongé, même pour un usage intensif ;
- Sans silicone, évitant tout risque de contamination des surfaces sensibles ;
- Certifié sans substances nocives pour la peau.
Applications
Les gants anti-coupures HyFlex® 11-738 sont recommandés pour la manipulation d’objets tranchants, le pré-assemblage et la découpe de petites pièces sèches ou légèrement huileuses. Ils conviennent particulièrement aux environnements industriels où la protection des mains est essentielle, tels que :
- Industrie automobile : manipulation de pièces métalliques, découpe de tôles sèches ou galvanisées ;
- Métallurgie : manipulation de plaques de verre, travaux de découpe et d’assemblage ;
- Matériel industriel et biens d’équipement : opérations nécessitant une protection renforcée ;
- Secteur de l’après-vente automobile : entretien et maintenance ;
- Entreposage et services publics : protection contre les coupures dans les tâches de manutention.
- Industrie automobile : manipulation de pièces métalliques, découpe de tôles sèches ou galvanisées ;
- Métallurgie : manipulation de plaques de verre, travaux de découpe et d’assemblage ;
- Matériel industriel et biens d’équipement : opérations nécessitant une protection renforcée ;
- Secteur de l’après-vente automobile : entretien et maintenance ;
- Entreposage et services publics : protection contre les coupures dans les tâches de manutention.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | d |
| Matière principale | fibre de verre |
| Contact alimentaire | non |
| Niveau de résistance à l'abrasion | 4 |
| Revêtement des gants | nitrile |
| Matière | fibre de verre, pehp, polyester, spandex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,53 € HT
/ paire
22,24 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h