Gant manipulation fine Ansell 11-601-6, Taille : 06 | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à l'abrasion : 3

HyFlex® 11-601

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-601-6
Rubix :0501-6076846
Fabricant :11601060
EAN :0076490489618
GANT HYFLEX GRIS/NOIR 11601 T6 END. PU POIGNET TRICOT UE12

Résumé technique

Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : GANT HYFLEX GRIS/NOIR 11601 T6 END. PU POIGNET TRICOT UE12


Le gant HyFlex® 11-601 d'Ansell est un gant industriel léger spécialement conçu pour les manipulations délicates nécessitant une sensibilité tactile accrue. Doté d'une enduction de paume en polyuréthane (PU) et d'une doublure en nylon, ce gant offre une protection supplémentaire tout en garantissant une dextérité optimale. Son design noir permet de masquer les salissures. Ce gant HyFlex® 11-601 est parfait pour les petites pièces et les applications précises, garantissant à l'utilisateur un confort inégalé et une excellente durabilité.

Caractéristiques:
Les gants HyFlex® 11-601 sont enduits de polyuréthane (PU) sur la paume, offrant ainsi une sensibilité tactile optimale lors de manipulations délicates et précises. La combinaison du revêtement PU et de la doublure en nylon procure une excellente protection tout en maintenant une grande légèreté et flexibilité. Ces gants sont parfaits pour l'assemblage de petites pièces et le vissage de systèmes complexes, tout en octroyant une grande maniabilité. Leur couleur noire aide à masquer les salissures, ce qui prolonge leur aspect même dans des environnements poussiéreux. De plus, le poignet en tricot assure un maintien sécurisé et réduit la fatigue de la main, améliorant ainsi le confort lors d'une utilisation prolongée. Il présente également une excellente résistance à l'abrasion et à la déchirure, augmentant ainsi la durabilité du produit.

Spécifications:
- Matériau de l’enduction : Polyuréthane
- Matériau du support : Nylon
- Modèle de manchette : Poignet tricot
- Jauge : 15
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Non
- Tailles disponibles : 6, 7, 8, 9, 10, 11
- Longueur : 210-260 mm (selon la taille)
- Couleur : Noir et gris
- Conditionnement : 12 paires/sachet, 12 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C

Normes:
Ce gant est conforme à la norme européenne EN ISO 21420:2020 et à la norme EN 388 avec une classification 3121A qui atteste de sa résistance à l'abrasion (3/4), aux coupures (1/4), à la déchirure (2/4) et à la perforation (1/4).

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans le domaine des solutions de protection individuelle, proposant une large gamme de produits, notamment des gants, des vêtements et des équipements de sécurité. Fondée en 1893, la marque s'est imposée comme une référence grâce à son engagement envers l'innovation et la qualité. Ansell développe des produits adaptés à divers secteurs, tels que l'industrie, la santé, et l'alimentaire, en veillant à répondre aux exigences de sécurité les plus strictes. L'entreprise met également l'accent sur la durabilité dans son processus de fabrication. Son portefeuille comprend des technologies avancées qui offrent une protection optimale tout en assurant le confort et la dextérité nécessaires pour les travailleurs. Ansell s'engage à accompagner ses clients dans l'amélioration de leur sécurité et de leur efficacité au travail, ce qui lui permet de rester à la pointe de l'industrie des EPI.

Points forts

- Excellente sensibilité tactile grâce à l'enduction en PU, parfaite pour les manipulations délicates ;
- Design léger qui garantit un confort optimal et réduit la fatigue de la main ;
- Poignet en tricot offrant un maintien sécurisé et une meilleure adaptabilité ;
- Couleur noire pour masquer les salissures et prolonger l'aspect propre des gants ;
- Protection accrue de la paume, idéale pour des tâches nécessitant une dextérité élevée.

Applications

Le gant HyFlex® 11-601 est conçu pour une large gamme d'applications industrielles légères, telles que l'assemblage et l'inspection de pièces, le montage de composants, ainsi que le réglage et le vissage de systèmes complexes. Il est particulièrement adapté aux industries automobile, métallurgique et de la fabrication de biens d'équipement. Grâce à sa sensibilité tactile accrue, ce gant est idéal pour les tâches exigeant une manipulation précise et délicate, garantissant une performance optimale dans des environnements industriels variés.

Informations techniques


Attributs
Taille6
Revêtement des gantspolyuréthane
Niveau de résistance à l'abrasion3
Matière principalenylon
Matièrenylon
645,12 € HT
/ 144 paires
774,14 € TTC
  • Livraison habituellement sous (28) jours

Taille

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.