Gants et manchettes anti coupures Ansell 11-200-19", Taille : Taille unique | Matière principale : Nylon | Niveau de résistance à la coupure : C

HyFlex® 11-200

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Ansell :11-200-19"
Rubix :0501-6102193
Fabricant :11200000
EAN :0076490475857
MANCHETTE 11200 ANTI COUPURE NIVEAU 5 JAUNE FLUO UE12

Résumé technique

Typemanchette
Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupurec
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : MANCHETTE 11200 ANTI COUPURE NIVEAU 5 JAUNE FLUO UE12


Les manches de protection HyFlex® 11-200 d'Ansell offrent une solution de protection de haute qualité pour les bras, combinant ergonomie, sécurité et confort. Conçues pour répondre aux besoins des environnements industriels exigeants, elles se distinguent par leur tissu haute visibilité et leur conception ajustable. Ces manchons apportent une protection renforcée contre les coupures, la chaleur et l'abrasion, tout en étant confortables et adaptés à une utilisation prolongée.

Caractéristiques:
Ces manches de protection HyFlex® 11-200 offrent une très bonne protection contre les coupures, la chaleur et l'abrasion. Leur conception ergonomique, avec un avant-bras réglable, permet un ajustement personnalisé pour chaque utilisateur, garantissant un confort optimal sans transpiration ni irritation. Grâce à leur tissu haute visibilité, ces gaines de protection sont particulièrement sûres, quel que soit l’environnement de travail. Elles sont également fermement maintenues en place par une pince crocodile pour plus de praticité. Enfin, les manchons sont lavables, contribuant ainsi à réduire les coûts d'entretien.

Spécifications:
- Matériau du support : Nylon, Polyester, Fibre de verre
- Modèle de manchette : Poignet tricot sans fente pour le pouce
- Jauge : 13
- Sans latex : Oui
- Sans silicone : Non
- Antistatique : Oui
- Tailles disponibles : Taille unique
- Longueur : 475 mm
- Couleur : Jaune haute visibilité
- Conditionnement : 12 pièces/sachet, 6 sachets/carton
- Température de lavage : 40 °C

Normes:
Ces manches de protection respectent la norme européenne EN ISO 21420:2020 et la norme EN 388, avec une classification 1X42C qui atteste de leurs performances en termes de résistance à l'abrasion (1/4), à la déchirure (4/4) et à la perforation (2/4). Elles offrent également une résistance à la coupure conforme à la norme ISO EN 13997 de niveau C. Ces manchons offrent aussi une résistance thermique conforme à la norme EN407 niveau 1, permettant une manipulation occasionnelle d'objets chauds jusqu'à 100°C.

Informations sur la marque:
Ansell est un leader mondial dans la conception et la fabrication d'équipements de protection individuelle, notamment des gants, des vêtements et des solutions de protection. Fondée en 1893, la société a su évoluer pour répondre aux exigences de divers secteurs, tels que la santé, l'industrie et l'alimentation. Ansell se distingue par son engagement envers l'innovation, en développant des produits qui intègrent des technologies avancées pour garantir la sécurité et le confort des utilisateurs. La marque propose une large gamme de gants, adaptés à des applications spécifiques, allant des environnements de travail à risque aux exigences en matière de sécurité alimentaire. Ansell met également un point d'honneur à respecter des normes élevées de durabilité et de responsabilité sociale, contribuant ainsi à un environnement de travail plus sûr et plus sain.

Points forts

- Protection contre les coupures, la chaleur et l'abrasion, grâce à une composition en nylon, polyester et fibre de verre ;
- Conception ergonomique avec avant-bras ajustable pour un confort personnalisé et un port prolongé sans inconfort ;
- Tissu haute visibilité augmentant la sécurité dans les environnements de travail variés ;
- Maintien fermement assuré par une pince crocodile, évitant tout glissement lors de l'utilisation ;

Applications

Les manches de protection HyFlex® 11-200 sont particulièrement adaptées aux opérations de manipulation de composants structurels et de carrosserie, inspection, sélection et contrôle de pièces, ainsi qu'à la réparation et au remplacement de panneaux de carrosserie et de verre. Elles sont également idéales pour la manipulation de pièces structurelles et de tôlerie, les opérations d'emboutissage, la retouche et le traitement du verre et des métaux. Utilisées dans des secteurs variés, tels que l'industrie automobile, l'après-vente automobile, la métallurgie et le matériel industriel, ces manchons contribuent à améliorer la sécurité et l'efficacité des opérateurs.

Informations techniques


Attributs
Typemanchette
Tailletaille unique
Niveau de résistance à la coupurec
Matière principalenylon
Contact alimentaireoui
Environnement d'utilisationsec
Niveau de résistance à l'abrasion1
ESDoui
Revêtement des gantsnylon
Longueur475 mm
Couleurjaune
Matièrenylon, polyester et fibre de verre (doublure)
295,44 € HT
/ 12 unités
354,53 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h

Découvrez nos produits dans les catégories correspondantes.