Dégraissant pour nettoyage et protection CRC HYDROPOWER, Contenance: 400 ml
HydroPower
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
CRC :HYDROPOWER
Rubix :R318-6229248
Fabricant :33430-AA
EAN :5412386072055

Documents
Détails articles : NETTOYAGE INDUSTRIEL HYDROPOWER 33430-AA
À base d’eau et au pH neutre, le dégraissant CRC HydroPower permet d’éliminer rapidement graisses, huiles et contaminants tenaces tout en limitant les risques liés aux nettoyants à base de solvants.
Caractéristiques :
Le dégraissant HydroPower repose sur une formulation aqueuse sans solvants d’hydrocarbures. Le pH neutre contribue à un usage polyvalent sur de nombreuses surfaces mécaniques. L’action de dégraissage facilite l’élimination rapide des huiles, lubrifiants et salissures incrustées. Le produit est ininflammable et ne contient pas de composés organiques volatils nocifs. Sa composition est facilement biodégradable, tout en étant compatible avec un usage en environnement alimentaire lorsqu’un rinçage à l’eau potable est réalisé.
Spécifications :
- Référence CRC : 33430-AA.
- Dénomination : HydroPower.
- Conditionnement : aérosol 400 mL.
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide transparent.
- Odeur : faible.
- pH : entre 6 et 8.
- Densité à 20 °C : 1,002 g/cm³.
- Viscosité dynamique à 20 °C : 4,28 mPa·s.
- Tension de surface : 32,6 mN/m.
- Solubilité dans l’eau : complète.
- Teneur en COV : 0 g/L.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Biodégradabilité : ≥ 60 %.
Normes :
- NSF A1 : la certification atteste que le dégraissant à base d’eau CRC peut être utilisé dans les zones de transformation alimentaire, hors contact direct avec les aliments, sous réserve d’un rinçage à l’eau potable.
- OCDE 301 : ce protocole d’essai indique que la formulation est considérée comme facilement biodégradable lorsque le seuil de 60 % est atteint.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : le produit est couvert par une fiche de données de sécurité conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement, l’évaluation et la gestion des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification, l’étiquetage et l’emballage du dégraissant à base d’eau CRC sont établis selon les règles européennes applicables aux mélanges chimiques.
Caractéristiques :
Le dégraissant HydroPower repose sur une formulation aqueuse sans solvants d’hydrocarbures. Le pH neutre contribue à un usage polyvalent sur de nombreuses surfaces mécaniques. L’action de dégraissage facilite l’élimination rapide des huiles, lubrifiants et salissures incrustées. Le produit est ininflammable et ne contient pas de composés organiques volatils nocifs. Sa composition est facilement biodégradable, tout en étant compatible avec un usage en environnement alimentaire lorsqu’un rinçage à l’eau potable est réalisé.
Spécifications :
- Référence CRC : 33430-AA.
- Dénomination : HydroPower.
- Conditionnement : aérosol 400 mL.
- État physique : liquide.
- Apparence : liquide transparent.
- Odeur : faible.
- pH : entre 6 et 8.
- Densité à 20 °C : 1,002 g/cm³.
- Viscosité dynamique à 20 °C : 4,28 mPa·s.
- Tension de surface : 32,6 mN/m.
- Solubilité dans l’eau : complète.
- Teneur en COV : 0 g/L.
- Inflammabilité : ininflammable.
- Biodégradabilité : ≥ 60 %.
Normes :
- NSF A1 : la certification atteste que le dégraissant à base d’eau CRC peut être utilisé dans les zones de transformation alimentaire, hors contact direct avec les aliments, sous réserve d’un rinçage à l’eau potable.
- OCDE 301 : ce protocole d’essai indique que la formulation est considérée comme facilement biodégradable lorsque le seuil de 60 % est atteint.
- Règlement (CE) n° 1907/2006 (REACH) : le produit est couvert par une fiche de données de sécurité conforme aux exigences européennes relatives à l’enregistrement, l’évaluation et la gestion des substances chimiques.
- Règlement (CE) n° 1272/2008 (CLP) : la classification, l’étiquetage et l’emballage du dégraissant à base d’eau CRC sont établis selon les règles européennes applicables aux mélanges chimiques.
Points forts
- Nettoyage rapide des graisses et huiles, ce qui réduit le temps d’intervention.
- Formulation à base d’eau, limitant l’exposition aux solvants traditionnels.
- Absence de COV, contribuant à de meilleures conditions d’utilisation.
- Produit ininflammable, facilitant le stockage et la manipulation.
- Utilisation possible en environnement alimentaire grâce à la certification NSF.
- Formulation à base d’eau, limitant l’exposition aux solvants traditionnels.
- Absence de COV, contribuant à de meilleures conditions d’utilisation.
- Produit ininflammable, facilitant le stockage et la manipulation.
- Utilisation possible en environnement alimentaire grâce à la certification NSF.
Applications
Ce dégraissant à base d’eau s’utilise dans les opérations de maintenance industrielle et de nettoyage MRO. Il convient au nettoyage de machines, d’équipements et de pièces mécaniques tels que moteurs, presses hydrauliques, machines-outils, chaînes, courroies, réservoirs ou échangeurs de chaleur. Le produit trouve également sa place dans l’entretien des bâtiments, notamment pour les systèmes de climatisation, radiateurs ou garde-corps, ainsi que dans les opérations de maintenance navale pour le nettoyage de surfaces et d’équipements.
Informations techniques
Attributs
| Conditionnement | bombe aérosol |
|---|---|
| Contenance | 400 ml |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
188,88 € HT
/ 12 unités
226,66 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h