Références
GISS Cutline :885608
Rubix :G600-0670829
EAN :3660338388859

Détails articles : FILIERE HSS M6.0X1.0 (1.5/16) ISO ET DIN
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | m6 |
|---|---|
| Filetage | 6 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 33,33 mm |
| Type | séparer |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,78 € HT
/ unité
29,74 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h