Références
GISS Cutline :832173
Rubix :C600-0283070
EAN :3660338050626


Résumé technique
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 1,75 mm |
Détails articles : FILIERE HSS RONDE M12X1,75 REGLABLE - D 38,1MM
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M12 x 1,75 - Réglable - D 38,1mm
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38,1 mm |
| Filetage | 1,75 mm |
| Matière du corps | hss |
| Épaisseur de la cage | 13 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | filets rodes - entrée rectifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
22,80 € HT
/ unité
27,36 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h