Références
GISS Cutline :832170
Rubix :C600-0283067
EAN :3660338050596


Résumé technique
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25,4 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
Détails articles : FILIERE HSS RONDE M8X1,25 REGLABLE - D 25,4MM
- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M8 x 1,25 - Réglable - D 25,4mm
Applications
Utilisation avec virage à gauche
Informations techniques
Attributs
| Filetage | métrique |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 25,4 mm |
| Filetage | 1,25 mm |
| Matière du corps | hss |
| Épaisseur de la cage | 9 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | filets rodes - entrée rectifiée |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
11,22 € HT
/ unité
13,46 € TTC

- En stock, expédié sous 24/48h