Filière ronde standard GISS Cutline 885599

HSS SPLIT DIE

Voir les informations techniques

Références

GISS Cutline :885599
Rubix :G600-0670838
EAN :3660338388767
FILIERE HSS RONDE M2X0,4 REGLABLE - D 20MM
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Résumé technique

Filetagemétrique
Diamètre de la cage25,4 mm
Filetage0,4 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : FILIERE HSS RONDE M2X0,4 REGLABLE - D 20MM



- Réglable à plat
- BS 1127
- Matrices grossières fendues
- Coupe à droite
Filière HSS ronde M2 x 0,4 - Réglable - D 25,4mm

Applications

Utilisation avec virage à gauche
brand logo
brand logo
brand logo
brand logo

Informations techniques


Attributs
Filetagemétrique
Diamètre de la cage25,4 mm
Filetage0,4 mm
Matière du corpshss
Diamètre20,63 mm
Épaisseur de la cage8 mm
Tolérance6g
Typefilets rodes - entrée rectifiée
Promotion
Au lieu de 24,66 €
22,35 € HT
/ unité
26,82 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h