Filière ronde standard Phantom 27.220.1415
Filière ronde HSS métrique fin ISO 60° 27220
Voir les informations techniquesRéférences
Phantom :27.220.1415
Rubix :0707-0177293
EAN :8716563333333



Détails articles : FILIERE MF 14X1,5 27220 HSS PHANTOM
DIN EN 22568, coupe GUN, usage main et machine.
Informations techniques
Attributs
| Filetage | mf14 |
|---|---|
| Diamètre de la cage | 38 mm |
| Filetage | 1,5 mm |
| Matière du corps | hss |
| Diamètre | 38 mm |
| Épaisseur de la cage | 10 mm |
| Tolérance | 6g |
| Type | mf |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
100,26 € HT
/ unité
120,31 € TTC
- Livraison habituellement sous (12) jours