Gant résistant aux produits chimiques MAPA 326-8, Taille : 08 | Longueur : 320 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Harpon 326
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :326-8
Rubix :0514-6128491
Fabricant :34326228
EAN :3245423261288


Résumé technique
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT HARPON 326 T 8 LATEX
Le gant MAPA Harpon 326 est conçu pour la manipulation d’objets lourds, rugueux ou glissants dans l’industrie alimentaire. Sa conception étanche en latex naturel combine protection mécanique, préhension renforcée et isolation thermique.
Caractéristiques :
Conçu pour les environnements alimentaires, le Harpon 326 de MAPA est adapté au contact avec certains types d’aliments (produits de la mer, viandes, aliments gras, etc.), conformément à la réglementation européenne. La combinaison de protection mécanique, chimique et thermique répond aux besoins des opérations de manutention et de transformation dans les secteurs agroalimentaires et maritimes.
Ce gant associe un revêtement en latex naturel étanche à un support textile intérieur. Cette conception améliore le confort lors d’un port prolongé et limite la sensation de froid lors des manipulations en environnement humide. L’isolation thermique contribue également à la protection des mains lors de manipulations impliquant des surfaces froides ou des produits alimentaires réfrigérés.
La finition extérieure à grip renforcé améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets lourds, rugueux ou glissants. L’absence de silicone limite par ailleurs les risques de traces ou de défauts sur certains matériaux sensibles.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Longueur : 320 mm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - Catégorie III (EPI) : classification pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des risques graves ou irréversibles
- Directive européenne CEE 1935/2004 - Contact alimentaire : réglementation encadrant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- EN 388 - Dangers mécaniques (3141X) : norme évaluant la résistance contre les risques mécaniques. L’indice 3141X correspond aux niveaux suivants : abrasion 3/4, coupure 1/5, déchirure 4/4, perforation 1/4.
- EN 374 - Protection chimique spécifique (Type B - KPT) : norme relative à la protection contre certains produits chimiques. La classification KPT indique une résistance démontrée à trois substances chimiques de référence : hydroxyde de sodium 40 % (K), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldéhyde 37 % (T)
- EN 407 - Chaleur et feu (X2XXXX) : norme évaluant la résistance à différents risques thermiques. Le niveau 2/4 concerne la résistance à la chaleur de contact
Caractéristiques :
Conçu pour les environnements alimentaires, le Harpon 326 de MAPA est adapté au contact avec certains types d’aliments (produits de la mer, viandes, aliments gras, etc.), conformément à la réglementation européenne. La combinaison de protection mécanique, chimique et thermique répond aux besoins des opérations de manutention et de transformation dans les secteurs agroalimentaires et maritimes.
Ce gant associe un revêtement en latex naturel étanche à un support textile intérieur. Cette conception améliore le confort lors d’un port prolongé et limite la sensation de froid lors des manipulations en environnement humide. L’isolation thermique contribue également à la protection des mains lors de manipulations impliquant des surfaces froides ou des produits alimentaires réfrigérés.
La finition extérieure à grip renforcé améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets lourds, rugueux ou glissants. L’absence de silicone limite par ailleurs les risques de traces ou de défauts sur certains matériaux sensibles.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : bleu
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Longueur : 320 mm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
- Marquage CE - Catégorie III (EPI) : classification pour les équipements de protection individuelle destinés à protéger contre des risques graves ou irréversibles
- Directive européenne CEE 1935/2004 - Contact alimentaire : réglementation encadrant les matériaux destinés à entrer en contact avec des denrées alimentaires
- EN 388 - Dangers mécaniques (3141X) : norme évaluant la résistance contre les risques mécaniques. L’indice 3141X correspond aux niveaux suivants : abrasion 3/4, coupure 1/5, déchirure 4/4, perforation 1/4.
- EN 374 - Protection chimique spécifique (Type B - KPT) : norme relative à la protection contre certains produits chimiques. La classification KPT indique une résistance démontrée à trois substances chimiques de référence : hydroxyde de sodium 40 % (K), peroxyde d’hydrogène 30 % (P) et formaldéhyde 37 % (T)
- EN 407 - Chaleur et feu (X2XXXX) : norme évaluant la résistance à différents risques thermiques. Le niveau 2/4 concerne la résistance à la chaleur de contact
Points forts
- Préhension améliorée grâce au grip renforcé, facilitant la manipulation d’objets lourds ou glissants
- Confort de port prolongé assuré par le support textile intérieur t
- Bonne isolation thermique limitant la sensation de froid lors des manipulations en milieu humide ou réfrigéré
- Durabilité accrue liée à une résistance élevée à l’abrasion
- Confort de port prolongé assuré par le support textile intérieur t
- Bonne isolation thermique limitant la sensation de froid lors des manipulations en milieu humide ou réfrigéré
- Durabilité accrue liée à une résistance élevée à l’abrasion
Applications
Le Harpon 326 de MAPA est destiné aux environnements où la manipulation d’objets humides, gras ou lourds est fréquente. Il trouve notamment sa place dans les activités de transformation et de manutention de denrées alimentaires, où l’adhérence et l’étanchéité facilitent les opérations quotidiennes.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant est utilisé pour le tri, le conditionnement ou la transformation des aliments. Les activités de pêche, d’ostréiculture et de maraîchage, qui impliquent des manipulations fréquentes de produits naturels en milieu humide ou salin, constituent également des contextes d’utilisation adaptés.
Dans l’industrie agroalimentaire, ce gant est utilisé pour le tri, le conditionnement ou la transformation des aliments. Les activités de pêche, d’ostréiculture et de maraîchage, qui impliquent des manipulations fréquentes de produits naturels en milieu humide ou salin, constituent également des contextes d’utilisation adaptés.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 8 |
|---|---|
| Longueur | 320 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Couleur | noir |
| Epaisseur | 1,35 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
585,00 € HT
/ 50 paires
702,00 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h