Gant résistant aux produits chimiques MAPA 325-9, Taille : 09 | Longueur : 370 mm | Valeur de protection chimique : KPT
Harpon 325
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
MAPA :325-9
Rubix :0514-6025320
Fabricant :34325129
EAN :3245423251296


Résumé technique
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 370 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
Documents
Détails articles : GANT HARPON 325 T 9- 91/2 LATEX ORANGE UE 5
Le Harpon 325 est un gant de protection chimique en latex naturel conçu pour les environnements où les risques mécaniques et chimiques se cumulent. Sa longue manchette et son grip renforcé garantissent une préhension sûre d'objets lourds, rugueux ou glissants, même en conditions d'exposition prolongée.
Caractéristiques :
Le MAPA Harpon 325 est un gant de protection chimique étanche conçu pour des manipulations fréquentes et un port continu. Son revêtement en latex naturel forme une barrière contre certains agents chimiques et contre l’humidité. La surface extérieure avec grip renforcé améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets lourds ou glissants, notamment en milieu froid ou humide.
À l'intérieur du gant, le support textile améliore le confort lors d’un usage prolongé et participe à l’isolation thermique. La manchette longue protège l’avant-bras contre les substances agressives. Enfin, l’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur les surfaces sensibles avant peinture, comme la tôle ou le verre.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : orange
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Longueur : 370 mm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
-Marquage CE - catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves ou irréversibles
-EN 388 (3141X) : norme relative à la protection contre les risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (4/4) et à la perforation (1/4)
-EN ISO 374-1 - Type B (KPT) : norme concernant la protection contre les produits chimiques. La classification Type B indique une résistance à au moins trois produits chimiques testés, ici la soude caustique (K), le peroxyde d’hydrogène (P) et le formaldéhyde (T)
-EN 407 (X2XXXX) : norme relative à la protection contre les risques thermiques. Le niveau 2 indique une résistance à la chaleur de contact
-EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : norme définissant les exigences générales des gants de protection
Caractéristiques :
Le MAPA Harpon 325 est un gant de protection chimique étanche conçu pour des manipulations fréquentes et un port continu. Son revêtement en latex naturel forme une barrière contre certains agents chimiques et contre l’humidité. La surface extérieure avec grip renforcé améliore l’adhérence lors de la manipulation d’objets lourds ou glissants, notamment en milieu froid ou humide.
À l'intérieur du gant, le support textile améliore le confort lors d’un usage prolongé et participe à l’isolation thermique. La manchette longue protège l’avant-bras contre les substances agressives. Enfin, l’absence de silicone limite les risques de traces ou de défauts sur les surfaces sensibles avant peinture, comme la tôle ou le verre.
Spécifications :
- Matériau : latex naturel
- Couleur : orange
- Finition intérieure : support textile
- Finition extérieure : grip renforcé
- Longueur : 370 mm
- Épaisseur : 1,35 mm
- Conditionnement : 1 paire par sachet, 5 paires par boîte, 50 paires par carton
Normes :
-Marquage CE - catégorie III : équipement de protection individuelle destiné aux risques graves ou irréversibles
-EN 388 (3141X) : norme relative à la protection contre les risques mécaniques. Les niveaux indiquent une résistance à l’abrasion (3/4), à la coupure (1/5), au déchirement (4/4) et à la perforation (1/4)
-EN ISO 374-1 - Type B (KPT) : norme concernant la protection contre les produits chimiques. La classification Type B indique une résistance à au moins trois produits chimiques testés, ici la soude caustique (K), le peroxyde d’hydrogène (P) et le formaldéhyde (T)
-EN 407 (X2XXXX) : norme relative à la protection contre les risques thermiques. Le niveau 2 indique une résistance à la chaleur de contact
-EN ISO 21420 (dextérité 5/5) : norme définissant les exigences générales des gants de protection
Points forts
- Bonne adhérence lors de la manipulation d’objets lourds ou glissants grâce au grip renforcé
- Protection de l’avant-bras renforcée par la manchette longue
- Confort lors d’un port prolongé grâce au support textile interne
- Résistance à l’abrasion contribuant à prolonger la durée d’utilisation
- Barrière contre certains produits chimiques avec classification EN ISO 374-1 Type B
- Protection de l’avant-bras renforcée par la manchette longue
- Confort lors d’un port prolongé grâce au support textile interne
- Résistance à l’abrasion contribuant à prolonger la durée d’utilisation
- Barrière contre certains produits chimiques avec classification EN ISO 374-1 Type B
Applications
Le Harpon 325 de MAPA convient aux opérations de manutention en environnement humide, froid ou au contact de substances chimiques. Son grip renforcé facilite la manipulation d'objets lourds, rugueux ou glissants.
Dans les activités liées à la pêche ou à l’ostréiculture, il accompagne la manipulation de poisson ou d’équipements humides. Les travaux maraîchers et autres activités agricoles peuvent également en bénéficier pour la manipulation de produits ou d’outils exposés à l’humidité.
L’équipement trouve aussi sa place dans les opérations de mélange ou de manipulation de produits chimiques (mastics, solvants, détergents, etc.). La manipulation de produits congelés ou l’intervention en milieu froid bénéficie également de son isolation thermique et de sa surface adhérente.
Dans les activités liées à la pêche ou à l’ostréiculture, il accompagne la manipulation de poisson ou d’équipements humides. Les travaux maraîchers et autres activités agricoles peuvent également en bénéficier pour la manipulation de produits ou d’outils exposés à l’humidité.
L’équipement trouve aussi sa place dans les opérations de mélange ou de manipulation de produits chimiques (mastics, solvants, détergents, etc.). La manipulation de produits congelés ou l’intervention en milieu froid bénéficie également de son isolation thermique et de sa surface adhérente.
Informations techniques
Attributs
| Taille | 9 |
|---|---|
| Longueur | 370 mm |
| Valeur de protection chimique | kpt |
| Matière principale | latex |
| ESD | non |
| Epaisseur | 1,35 mm |
| Matière | latex |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
74,30 € HT
/ 5 paires
89,16 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h