Peinture de finition Rust-Oleum 2128, Couleur: Bleu | Max. Température d'utilisation: 100 °C

Hard Hat Peinture de finition

Voir les informations techniquesVoir les documents

Références

Rust-Oleum :2128
Rubix :1133-5055253
EAN :8715743003967
PEINTURE FINITION RAL 5003 BLEU SAPHIR AEROSOL 500ML

Résumé technique

Contenance500 ml
Couleurbleu
Voir toutes les caractéristiques

Documents

Détails articles : PEINTURE FINITION RAL 5003 BLEU SAPHIR AEROSOL 500ML


Peinture-laque de finition industrielle en aérosol pour tous supports compatibles dont acier et bois, anciennes peintures dures. Rendement très élévé : 3 à 5 m². Sur plastiques ou zinc appliquer au préalable le primaire 2102
Hard Hat® Aérosol de peinture industriel 500ml Bleu Saphir RAL5003

Points forts

Couche de peinture sans éclaboussure. Excellente qualité de pulvérisation. Pigments de qualité supérieure : garantit le maintien prolongé de la brillance et de la couleur.

Applications

Pour acier non revêtu, bois et béton.

Informations techniques


Attributs
Contenance500 ml
Couleurbleu
Code RAL5003
Max. Température d'utilisation100 °C
152,16 € HT
/ 6 unités
182,59 € TTC
  • Livraison habituellement sous (24) jours

Couleur

bleu

Finition