Raccord rapide hydraulique Parker GE08LMEDCF

Hannifin UNION MALE JTED M12 TUBE 08L

Voir les informations techniques

Références

Parker :GE08LMEDCF
Rubix :7826-2081494
Fabricant :GE08LMEDCF
ADAPTEUR DIN MALE 8L M12X1,5 AZ PS500 ECROU/BAGUE JT/INTEGRE

Résumé technique

Typesérie légère
Matièreacier, galvanisé

Détails articles : ADAPTEUR DIN MALE 8L M12X1,5 AZ PS500 ECROU/BAGUE JT/INTEGRE


Les raccords EO-PSR permettent de réaliser des raccordements de tubes et de composants à haute pression et sans fuite dans les systèmes hydrauliques. La principale caractéristique des EO-PSR (selon DIN 3861, DIN 2353) est la pénétration progressive et contrôlée dans le tube, grâce à une géométrie unique.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, hydraulique mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube vers port
Taille de la connexion 1 : 8 mm de diamètre extérieur du tube
Taille de la connexion 1 : 8 mm (diamètre extérieur)
Type de connexion 1 : Cône 24°, mâle
Connexion 1 Type : Cône mâle 24°
Connexion 2 Taille : Filet M12x1,5 mm
Connexion 2 Taille : M12x1.5
Type de connexion 2 : Métrique (ISO 9974), mâle
Type de connexion 2 : Mâle métrique
Division : Connecteurs haute pression Division Europe
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 150, 320
Température maximale du fluide : 120, 248
Pression maximale de fonctionnement : 500
Température ambiante minimale : -50, -58
Température minimale du fluide : -50, -58
Accessoires en option : Pré-assemblé avec écrou et bague de coupe EO-PSR
Série de produits : EO Light
Style de produit : Raccord à goujon
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau d'étanchéité : NBR
Type de joint : Joint ED
Forme : Droit
Spécifications Met : ISO 9974
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typesérie légère
Matièreacier, galvanisé
425,50 € HT
/ 50 unités
510,60 € TTC
  • Livraison habituellement sous (19) jours