Raccord rapide hydraulique Parker BH2-60-BSPP
Hannifin Raccord rapide
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :BH2-60-BSPP
Rubix :7826-2405071
Fabricant :BH2-60-BSPP
Détails articles : COUPLEUR 7241-1B LAITON B/NBR A-R BAGUE PS255 DN6 F1/4
Coupleurs de la série 60 (hydraulique, fluides, gaz, vapeur) jusqu'à 5 000 psi, se connectent avec des embouts de la série 60 ISO 7241 série B. Les séries 60 ont des clapets à double obturation et sont interchangeables avec d'autres raccords rapides conformes à la norme ISO 7241 série B. Ces raccords rapides d'usage général sont disponibles dans une large gamme de tailles et de matériaux pour être polyvalents pour une utilisation avec plusieurs fluides, y compris la vapeur à haute température. La série 60 de Parker est polyvalente pour une variété d'applications et de pressions allant jusqu'à 5000 psi. Les coupleurs en version vapeur sont en laiton avec des joints toriques à double interface et des billes de verrouillage en acier inoxydable. Le matériau du joint est l'éthylène-propylène et la taille 3/8 po est dotée d'un manchon à anneau de préhension pour faciliter l'utilisation lorsque l'on porte des gants.
Points forts
•Globalement interchangeables avec les raccords d'autres fabricants conformes à la norme ISO 7241 série B
Raccord polyvalent, couramment utilisé dans des applications variées
Les coupleurs en acier ont un manchon trempé pour plus de résistance et de durabilité
Une vanne à butée métallique permet de contrôler le débit pour assurer une performance constante
Les raccords de la version vapeur sont dotés de joints en éthylène-propylène pour résister aux températures élevées et le raccord 3/8 po est doté d'un manchon à anneau de préhension pour faciliter l'utilisation lorsque l'on porte des gants
Les raccords en laiton ont des joints toriques doubles pour assurer la redondance de l'étanchéité et des billes de verrouillage en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
Les raccords en acier inoxydable 316 ont des joints en fluorocarbone pour assurer la compatibilité chimique
Le verrouillage du manchon du raccord en option permet d'éviter les débranchements accidentels
Raccord polyvalent, couramment utilisé dans des applications variées
Les coupleurs en acier ont un manchon trempé pour plus de résistance et de durabilité
Une vanne à butée métallique permet de contrôler le débit pour assurer une performance constante
Les raccords de la version vapeur sont dotés de joints en éthylène-propylène pour résister aux températures élevées et le raccord 3/8 po est doté d'un manchon à anneau de préhension pour faciliter l'utilisation lorsque l'on porte des gants
Les raccords en laiton ont des joints toriques doubles pour assurer la redondance de l'étanchéité et des billes de verrouillage en acier inoxydable pour la résistance à la corrosion
Les raccords en acier inoxydable 316 ont des joints en fluorocarbone pour assurer la compatibilité chimique
Le verrouillage du manchon du raccord en option permet d'éviter les débranchements accidentels
Applications
Lignes hydrauliques industrielles ; traitement des aliments et des produits chimiques ; lignes d'eau et de refroidissement ; transfert de fluides à haute pression ; transfert de fluides à haute température ; équipement mobile ; équipement de nettoyage ; nettoyage à sec ; systèmes à vapeur
Informations techniques
Attributs
| Type | raccord rapide |
|---|---|
| Matière | laiton (corps, valve) ; nitrile (joint) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
405,50 € HT
/ 5 unités
486,60 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours