Raccord fileté hydraulique Parker 39182-6-6

Hannifin EMBOUT CANNELE 3/8 DN10

Voir les informations techniques

Références

Parker :39182-6-6
Rubix :7826-2244508
Fabricant :39182-6-6
EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ M3/8 CO DIAM 9,5

Résumé technique

Matièreacier
Typerigide
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT CANNELE AUTO-SERRANT AZ M3/8 CO DIAM 9,5


Application : Machines-outils, machines de moulage par injection, machines à papier, lignes de transfert
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : 3/8"-19 pouce fileté
Connexion 2 Type : Mâle, BSP - conique, rigide
Type de connexion 2 : Mâle, BSP - conique, rigide
Longueur du raccord : 22 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 41 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Air (air industriel général), liquides de refroidissement (Glycol), carburants - vérifiez le type de carburant avec notre tableau du catalogue, lubrifiants (huiles), fluides hydrauliques pétroliers (base pétrole et eau-glycol), eau
Taille hexagonale : 19 mm (voir légende du dessin H)
Type hexagonal : métrique
Type hexagonal : Métrique
Tuyau intérieur (taille) : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle
Pression de fonctionnement maximale : 55,0, 550
Connexion d'orifice : 3/8"
Type d'orifice : AGR-K
Type de produit : Raccords de tuyau Push-Lok, Raccords barbelés
Forme : Droit
Spécifications Met : BS 5200
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Matièreacier
Typerigide
Diamètre extérieur du tube9,5 mm
Raccordement 19.5 mm hose i.d. ( -6 / 3/8 inch hose i.d. ) ''
Raccordement 2male bspt taper pipe, thread 3/8x19 (3/8'-19)
Pression55 bar
17,77 € HT
/ unité
21,32 € TTC
  • En stock, expédié sous 24/48h