Raccord à sertir Parker 10148-6-6

Hannifin Raccord rigide droit

Voir les informations techniques

Références

Parker :10148-6-6
Rubix :7826-2079602
Fabricant :10148-6-6
EMBOUT MALE NPTF -SAE J476A UNF 3/8-18 DN10 SERIE 48

Résumé technique

Typeraccord rigide droit
Raccordement 13/8 in - 18 ''
Matièreacier
Voir toutes les caractéristiques

Détails articles : EMBOUT MALE NPTF -SAE J476A UNF 3/8-18 DN10 SERIE 48


Les raccords moyenne pression Parkrimp No-Skive de la série 48 de Parker sont des raccords hydrauliques permanents à sertir qui permettent un assemblage rapide avec notre gamme de sertisseuses Parkrimp. L'assemblage du tuyau et des raccords No-Skive ne nécessite pas le retrait de l'enveloppe extérieure du tuyau. Cela élimine les défaillances prématurées des tuyaux hydrauliques causées par une longueur trop longue ou trop courte. Les raccords de la série 48 ont un placage sans chrome 6 et sont utilisés avec les tuyaux hydrauliques tressés de Parker tels que Global Core avec couverture standard, résistante ou super résistante, Elite No-Skive avec couverture standard, résistante ou super résistante, les tuyaux de nettoyage d'eau No-Skive Compact, les tuyaux ferroviaires No-Skive Compact avec couverture ignifuge, les tuyaux hydrauliques selon EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, les tuyaux d'aspiration et de retour selon SAE 100R4, et bien d'autres encore. Parker Hannifin répond également aux exigences des normes SAE J1273 et ISO 17165-2, qui accordent une attention particulière à l'adéquation entre le tuyau et les raccords et à leur compatibilité prouvée par le fabricant.
Application : Hydraulique
Matériau du corps : Acier
Marque : Parker
Revêtement : Chrome 6 plaqué libre
Configuration : Tuyau vers port
Connexion 1 Taille : 9.5 mm tuyau I.D., 3/8 pouce tuyau I.D., -6 (Taille)
Connexion 1 Type : Tuyau
Connexion 2 Taille : filetage 3/8"-18 pouces
Connexion 2 Type : Mâle, NPTF, Rigide
Connexion 2 Type : NPTF mâle - Rigide
Longueur du raccord : 31 mm (voir légende du dessin B)
Division : Polymer Hose Division Europe
Longueur du raccord : 54 mm (voir légende du dessin A)
Pour type de fluide : Fluides hydrauliques, huile hydraulique minérale, liquides de refroidissement (eau-glycol), air, eau
Dimensions hexagonales : 19 mm (voir légende du dessin H)
Diamètre intérieur du tuyau : -6
Industrie : Équipement de fabrication industrielle, machines hors route, transport
Pression de fonctionnement maximale : 690, 69.0
Taille de l'orifice : 3/8"
Type d'orifice : AGN
Style de produit : -
Type de produit : Raccords de tuyau
Forme : Droit
Spécifications Met : SAE J476A / J516
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rigide droit
Raccordement 13/8 in - 18 ''
Matièreacier
Exécution48
230,00 € HT
/ 10 unités
276,00 € TTC
  • Livraison habituellement sous (13) jours