Références
Gates :12G22FDLORX45
Rubix :A245-2068901
Fabricant :7100-19671-5
EAN :5414465054754


Résumé technique
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 '' |
| Matière | acier |
Détails articles : EMBOUT 12G22FDLORX45
Points forts
Adaptateur fileté DIN avec filetage intérieur et joint torique. Cône extérieur à 45°. Série légère. Arc de 45°.
Applications
Raccord pour tuyaux tressés en fil et en textile.
Informations techniques
Attributs
| Type | megacrimp® (en anglais) |
|---|---|
| Raccordement 1 | 3/4 '' |
| Matière | acier |
| Température mini | -40 °C |
| Température maxi | 121 °C |
| Exécution | fdlorx45 |
| Diamètre extérieur du tube | 20 mm |
| Diamètre de filetage | 30 mm |
| Pression | 380 bar |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
512,50 € HT
/ 10 unités
615,00 € TTC
- Délai à confirmer par notre fournisseur
Contactez une agence