Raccord rapide hydraulique Parker 16N77-16-16
Hannifin EMBOUT SAE CODE 62 - COUDE 90
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :16N77-16-16
Rubix :7826-2173704
Fabricant :16N77-16-16
Détails articles : EMBOUT BRIDE 1''D48 6000 PSI ISO 6162-2/SFS 90D-DN25 SERIE 77
Taille de l'hexagone d'appui : n/a
Diamètre du port banjo : n/a
Taille de la connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyau
Taille de bride : 1
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 1"
Diamètre intérieur du tuyau : 1, -16 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Connexion de l'orifice : 1"
Taille de l'orifice : 1
Style de produit : Tête de bride SAE Code 62
Forme : Coude 90
Diamètre du port banjo : n/a
Taille de la connexion : n/a
Division : Division des produits de tuyau
Taille de bride : 1
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 1"
Diamètre intérieur du tuyau : 1, -16 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Connexion de l'orifice : 1"
Taille de l'orifice : 1
Style de produit : Tête de bride SAE Code 62
Forme : Coude 90
Informations techniques
Attributs
| Type | sae |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
530,48 € HT
/ 4 unités
636,58 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours