Raccord rapide hydraulique Parker G22LCF

Parker Hannifin RACCORD DE TUBE À TUBE HYDRAULIQUE À HAUTE PRESSION

Voir les informations techniques

Références

Parker :G22LCF
Rubix :7826-2404938
Fabricant :G22LCF
UNION DIN MALE 22L ACIER ZINGUE PS250 ECROU/BAGUE

Résumé technique

Typesérie légère
Matièreacier

Détails articles : UNION DIN MALE 22L ACIER ZINGUE PS250 ECROU/BAGUE


La fonction principale des raccords hydrauliques haute pression Ermeto DIN tube à tube est de connecter différents nombres de tubes. Cette large gamme de raccords est disponible en acier avec des surfaces exemptes de Cr-(VI) et en acier inoxydable.
Accessoires inclus : Pré-assemblés avec écrou et bague coupante EO-PSR
Application : Transfert de produits chimiques, transfert de carburant, hydraulique, équipement mobile, champs pétrolifères, emballage
Matériau du corps : Acier
Marque : Ermeto
Configuration : Tube à tube
Connexion 1 : diamètre extérieur du tube 22 mm
Connexion 1 : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 1 : type : Mâle, cône de 24°
Connexion 1 Type : Mâle, cône de 24°
Connexion 2 Taille : tube de 22 mm
Connexion 2 Taille : 22 mm (diamètre extérieur)
Connexion 2 Type : Mâle, cône de 24°
Type de connexion 2 : mâle, cône de 24°
Division : Division Europe des raccords haute pression
Pour les types de fluides : Fluides hydrauliques, produits chimiques, carburants, gaz, vapeur
Industrie : Agriculture, automobile, construction, équipement de fabrication industrielle, marine, manutention, transport
Température ambiante maximale : 300, 572
Température maximale du fluide : 300, 572
Pression maximale de fonctionnement : 250
Température ambiante minimale : -40
Température minimale du fluide : -40
Série de produits : EO Light
Style de produit : Union
Type de produit : Raccords hydrauliques DIN
Matériau du joint : n/a
Type de joint : Bord d'étanchéité
Forme : Union, droit
Forme : Droit
Spécifications Met : DIN, ISO 8434
Technologie : Manipulation des fluides et des gaz

Informations techniques


Attributs
Typesérie légère
Matièreacier
277,10 € HT
/ 10 unités
332,52 € TTC
  • Livraison habituellement sous (20) jours