Raccord rapide hydraulique Parker 1D277-25-12
Hannifin EMBOUT MALE SERIE S - 24 1D277-25-12
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :1D277-25-12
Rubix :7826-2173037
Fabricant :1D277-25-12
Détails articles : EMBOUT MALE FIXE ISO 12151-2 MM/CES-M36X2 DN19 SERIE 77
Taille de l'hexagone d'appui : 36
Diamètre du port banjo : n/a
Taille de la connexion : Filet M36x2.0 mm, n/a
Division : Hose Products Division
Taille de la bride : n/a
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 3/4"
Diamètre intérieur du tuyau : 3/4, -12 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Connexion de l'orifice : M36
Taille de l'orifice : M36
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide - (Cône 24°)
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide (Cône 24°)
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide (Cône 24°)
Forme : Droit
Diamètre du port banjo : n/a
Taille de la connexion : Filet M36x2.0 mm, n/a
Division : Hose Products Division
Taille de la bride : n/a
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 3/4"
Diamètre intérieur du tuyau : 3/4, -12 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Taille de l'écrou hexagonal : n/a
Connexion de l'orifice : M36
Taille de l'orifice : M36
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide - (Cône 24°)
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide (Cône 24°)
Style de produit : Mâle métrique S - Rigide (Cône 24°)
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Type | mâle métrique |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
396,72 € HT
/ 6 unités
476,06 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours