Raccord rapide hydraulique Rehlko R14

ACCESSOIRE RACCORDS RAPIDES R14

Voir les informations techniques

Références

Rehlko :R14
Rubix :1829-7035203
EAN :3499231021101
RACCORD RAPIDE POUR COUPLAGE DES MOTOPOMPES 3

Résumé technique

Typeraccord rapide pour couplage des motopompes 3

Détails articles : RACCORD RAPIDE POUR COUPLAGE DES MOTOPOMPES 3


3 étapes essentielles pour bien choisir votre motopompe

1.Evaluez la nature de l'eau que vous devez traiter

Parce que tous les liquides à pomper non pas les mêmes caractéristiques, les motopompes SDMO répondent à des applications multiples selon :

La qualité de l'eau : eaux claires et peu chargées ou eaux chargées.

Pour les liquides spéciaux (eau de mer, engrais liquides, hydrocarbures...), demandez conseil à votre revendeur SDMO .

Le débit et la pression nécessaires en fonction des pertes de charge.

2. Calculez la hauteur d'élévation requise

L'élévation est plus ou moins importante selon la configuration de l'installation ou l'application (épuisement, aspersion, irrigation, vidange, lavage). Son calcul est réalisé à partir de :

La hauteur d'aspiration

C'est la hauteur entre le niveau de l'eau pompée et l'axe de la pompe. Pour des raisons physiques, elle ne peut dépasser 8 mètres au dessus du niveau de la mer.

La hauteur de refoulement

C'est la hauteur entre l'axe de la pompe et le point le plus haut du réseau.

La perte de charge

Il s'agit de la résistance rencontrée par l'eau dans les tuyaux.

Elle se calcule en fonction de la longueur, du diamètre, de la qualité des tuyaux, de leur forme et du nombre d'accessoires (on prendra 20 % pour les cas généraux).

Hauteur d'élévation = hauteur d'aspiration + hauteur de refoulement + perte de charge

3. Déterminez les débits pour sélectionner la puissance nécessaire

Le débit correspond à la quantité d'eau maximale qui peut être extraite à une hauteur donnée. Il se détermine en reportant la hauteur d'élévation en mètre sur la courbe. On en déduit alors le débit en L/min.

La hauteur d'élévation détermine la pression disponible : on la divise par 10 pour obtenir une pression en bar. Si cette pression est insuffisante, il faudra sélectionner un modèle plus puissant.

Le débit et la hauteur de refoulement constituent les principaux critères de choix de votre motopompe.

ACCESSOIRE Rehlko R14 - Kit de couplage rapide pour motopompes 3 pouces

Applications

Pour motopompes 2 et 3 .

Informations techniques


Attributs
Typeraccord rapide pour couplage des motopompes 3
206,44 € HT
/ unité
247,73 € TTC
  • Livraison habituellement sous (27) jours