Références
Parker :SH4-62
Rubix :7826-2405350
Fabricant :SH4-62

Détails articles : COUPLEUR 7241-1B INOX 303/NBR A-R BAGUE PS350 DN13 F1/2 NPT
Application : Usage général
Matériau de la bille : Matériau de la bille : acier inoxydable
Matériau du corps : 303 acier inoxydable
Taille du corps (pouce) : 1/2
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1/2 - 14
Type de connexion : NPTF femelle
Moitié d'accouplement : Coupleur femelle
Poids volumétrique : 0.15995203836930455
Division : Division d'accouplement rapide
Débit : 45, 12
Taille hexagonale : 1.12
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Température maximale de fonctionnement : 121, 250
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de revêtement : n/a
Type de produit : Connexion manuelle
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Spécifications Met : ISO 7241-1 Series B
Pression nominale du vide : 27.4, -0.9
Matériau du clapet : Acier inoxydable 303
Type de soupape : Clapet
Matériau de la bille : Matériau de la bille : acier inoxydable
Matériau du corps : 303 acier inoxydable
Taille du corps (pouce) : 1/2
Taille du filetage de connexion (pouces) : 1/2 - 14
Type de connexion : NPTF femelle
Moitié d'accouplement : Coupleur femelle
Poids volumétrique : 0.15995203836930455
Division : Division d'accouplement rapide
Débit : 45, 12
Taille hexagonale : 1.12
Pression maximale de fonctionnement : 5000
Température maximale de fonctionnement : 121, 250
Température minimale de fonctionnement : -40
Type de revêtement : n/a
Type de produit : Connexion manuelle
Matériau d'étanchéité : Nitrile
Spécifications Met : ISO 7241-1 Series B
Pression nominale du vide : 27.4, -0.9
Matériau du clapet : Acier inoxydable 303
Type de soupape : Clapet
Informations techniques
Attributs
| Type | coupleur femelle |
|---|---|
| Matière | acier inoxydable aisi 303 (corps) ; ptfe (bague d'appui) ; nbr (joint torique) |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
1 284,80 € HT
/ 5 unités
1 541,76 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours
