Raccord rapide hydraulique Parker 10677-16-16
Hannifin EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 10677-16-16
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :10677-16-16
Rubix :7826-2173011
Fabricant :10677-16-16
Détails articles : EMBOUT FEMELLE TOURNANT JIC 37 FJIC/UNF-1''5/16-DN25 SERIE 77
Taille hexagonale de secours : 36
Diamètre de port banjo : n/a
Taille de connexion : n/a, filetage 1-5/16"-12 pouces
Division : Division des produits de tuyau
Taille de la bride : s/o
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 1"
Diamètre intérieur du tuyau : 1, -16 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Écrou de taille hexagonale : 41
Raccordement de l'orifice : 1"
Taille de l'orifice : 1
Style de produit : JIC femelle 37° - pivotant
Forme : Droit
Diamètre de port banjo : n/a
Taille de connexion : n/a, filetage 1-5/16"-12 pouces
Division : Division des produits de tuyau
Taille de la bride : s/o
Diamètre intérieur du tuyau (pouce) : 1"
Diamètre intérieur du tuyau : 1, -16 (taille)
Matériaux de construction : Acier
Écrou de taille hexagonale : 41
Raccordement de l'orifice : 1"
Taille de l'orifice : 1
Style de produit : JIC femelle 37° - pivotant
Forme : Droit
Informations techniques
Attributs
| Type | droit |
|---|---|
| Matière | acier |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
459,44 € HT
/ 4 unités
551,33 € TTC
- Livraison habituellement sous (21) jours