Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Parker 4818653D
Hannifin Bobine standard mono-fréquence
Voir les informations techniquesRéférences
Parker :4818653D
Rubix :7826-5390370
Fabricant :4818653D
Détails articles : COIL,220V50HZ,230V50HZ
Les bobines pour les électrovannes FCSE comprennent de nombreuses options pour répondre à la demande des applications les plus exigeantes dans les marchés industriels et de process. La conception solide et robuste comprend une expansion polaire interne afin d'optimiser le champ magnétique, ce qui permet d'obtenir des performances élevées, même en cas de chute de tension ou de problèmes de chaleur. Cette solution produit bénéficie de nombreuses homologations, notamment UL, CSA et VDE, afin de répondre à la demande des différents segments et applications des marchés industriels et de process.
Consommation électrique de la bobine : 8W
Cahier des charges de la bobine Met : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Classe d'isolation : H 180 °C
Tension d'alimentation : 220-230V 50Hz
Spécifications Met : -
Cahier des charges de la bobine Met : CE - VDE - EAC
Température de la bobine : -40°C +50°C
Division : Fluid and Climate Controls Europe
Connexion électrique : 2 P + E plug selon EN 175301-803 type A
Classe d'isolation : H 180 °C
Tension d'alimentation : 220-230V 50Hz
Spécifications Met : -
Informations techniques
Attributs
| Type | bobine standard mono-fréquence |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
643,10 € HT
/ 10 unités
771,72 € TTC
- Livraison habituellement sous (26) jours