Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique SMC KT-VND200DS
Kit de joints
Voir les informations techniquesRéférences
SMC :KT-VND200DS
Rubix :0338-2272104
Détails articles : KIT DE JOINTS KT-VND200DS
La série VN est une combinaison de vannes de process qui peuvent être utilisées avec une pression différentielle nulle et se décline en de nombreuses variantes. La série VNA est utilisée pour contrôler les systèmes pneumatiques ou les circuits air-hydro. La série VNB permet de contrôler différents fluides. La série VNC est utilisée pour contrôler les huiles de coupe et les liquides de refroidissement utilisés dans les machines-outils. La série VNH permet de contrôler les huiles de coupe et les liquides de refroidissement à haute pression utilisés dans les machines-outils, et la série VND permet de contrôler la vapeur.
Kit de joints
Informations techniques
Attributs
| Type | assemblage de la vanne pilote |
|---|
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
49,41 € HT
/ unité
59,29 € TTC
- Livraison habituellement sous (23) jours