Distributeurs - Accessoire / Pièce détachée électrique Danfoss 018F7358

Bobine pour électrovanne EV210-EV220 et EV250

Voir les informations techniques
Références
Danfoss :018F7358
Rubix :0247-2027816
Fabricant :018F7358
EAN :5702428044530
BOBINE 24V 50HZ 10W 018F7358 CLIP-ON
Résumé technique
Typebobine

Détails articles : BOBINE 24V 50HZ 10W 018F7358 CLIP-ON


Système clip-on pour un assemblage et un retrait facile. Enroulement en fil à isolement de classe H moulé dans le corps de la bobine. Raccord bobine : cosse DIN. Indice de protection : IP00. Taille tube d’armature : 13,5 mm.

Applications

Pour applications difficiles.

Informations techniques


Attributs
Typebobine
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,19 HT
/ unité
75,83 TTC
brand logo
  • En stock, expédié sous 24/48h