Gants et manchettes anti coupures Procoves 833023.08, Taille : 08 | Matière principale : Polyamide | Niveau de résistance à la coupure : 5
HANDGUARD 2A
Voir les informations techniquesVoir les documentsRéférences
Procoves :833023.08
Rubix :4119-6024414
Fabricant :833023.08
EAN :3526170001397

Documents
Détails articles : GANT HANDGUARD 3A T8 ANTI COUPURE (LE GANT)
Gant tricoté sans couture, jauge 5,5, ambidextre, contact alimentaire.
Points forts
Le plus performant en protection contre les coupures sévères.
Applications
Protection contre les hauts risques de coupure dans les industries de la viande, de la volaille et du poisson.
Informations techniques
Attributs
| Type | gants |
|---|---|
| Taille | 8 |
| Niveau de résistance à la coupure | 5 |
| Matière principale | polyamide |
| Contact alimentaire | oui |
| Revêtement des gants | sans |
| Matière | fibres métalliques / fibres minérales / polyamide / polyester |
Afficher UNSPSC/ECL@SS/Customs
3 867,00 € HT
/ 50 unités
4 640,40 € TTC
- En stock, expédié sous 24/48h